はんだ 丸棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
130件の「はんだ 丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金 ハンダ」、「はんだ槽 小型」、「千住金属工業 スパークルハンダ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm) 1.6 使用温度(℃) 220 長さ(mm) 300 タイプ 鉛フリーはんだ 質量(g/パック) 36 トラスコ品番 376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

goot(太洋電機産業)SDシリーズ 棒はんだ
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm) 13 長さ(mm) 250 厚さ(mm) 3 仕様 ヤニなし
1袋(12本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu タイプ はんだ槽用/酸化抑制剤入 使用方法 初回投入用
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

用途はんだ槽用 仕様 ハロゲン元素含有の有無:無 トラスコ品番 213-7165 質量(kg) 1 線径(Φmm) 3 融点(℃) 217~220
1セット(1kg)
21,980 税込24,178
当日出荷

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag タイプ はんだ槽用 使用方法 追加投入用 リンの含有量 80±20ppm
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。 線径(Φmm) 0.8 質量(kg) 0.05 質量(g) 50 タイプ RA 抵抗(Ω) 1×1011以上 含有量(%) フラックス:2、ハロゲン:0.44 融点(℃) 139~141 合金組成(Wt%) Sn-58Bi 広がり率(%) 70
1巻(50g)
6,598 税込7,258
欠品中

最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu タイプ はんだ槽用/酸化抑制剤入 使用方法 初回投入用 リンの含有量 30±20ppm
1箱(10kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別 半田付け 成分 ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境 直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1個
339 税込373
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pbフリー棒はんだ 卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用。
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり 融点(℃) 217~219 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20kg)
419,800 税込461,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分 塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容 フラックス単体 種別 半田付け 危険物の類別 非危険物
1本(25mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。 温度(℃) (ツボ)270~530 溶解はんだ量(g) 約300 消費電力(W) 130 定格電圧 100V AC 50/60Hz 制御方式 時間比例制御方式 ヒーター ニクロムヒーター 溶解所要時間 約10分(ボリュームMax.設定時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組成の違いによる融点の違いを調べることができます。 また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
1袋(50g×5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)