はんだ吸いのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
178件の「はんだ吸い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダ取り」、「ハンダリムーバー」、「絶縁テープ」などの商品も取り扱っております。
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質 プラスチック 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m) 1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。 最高温度(℃) 約400 ヒーター(W) 45(ニクロム) 付属品 チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み) トラスコ品番 819-5899 使用方法 (1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)。(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。 質量(g) 180 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.4~1.5 絶縁抵抗(MΩ) 100以上
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー 色(本体) アイボリー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃) 250~450 消費電力(W) 65 外形寸法(mm) 225×170 仕様 真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品 クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番 305-9855 質量(g) 470(コード除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 ヒーター センサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式 センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 電源コード 3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度 -0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルフクリーニング機構採用 出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃) 350~500(連続可能) セット内容 キャリングケース。はんだ除去機(本体)。予備チップ(穴径1.5Φ)。予備フィルターカートリッジ2ヶ。クリーニングピン 質量(g) 420(コード含みません) 電源(V) AC100(50/60Hz) 制御方式 フィードバックゼロクロス方式 電源コード(m) 2Pコード(アース式) 1.8m ヒーター 100W セラミック 最高圧到達時間 0.2秒 排気量(L) 15/分 (OPEN時) ポンプ ダイヤフラム方式 到達真空度 650mmHg ポンプ消費電力 120W
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容 本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源 AC100V 50/60Hz 質量(kg) 0.52 消費電力 98W ヒーター セラミックヒーター ノズル Φ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式 ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲 350~500℃ リーク電圧(mV) <2 到達真空圧力 81kPa(610mmHg) アース間抵抗 (ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ 3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンジニアハンダ吸取器
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。 付属品 スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1 材質 アルミ(本体)/シリコン(ノズル) 寸法(mm) Φ20×153 容量(mL) 9 質量(g) 48 耐熱温度(℃) ノズル/350
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)はんだ吸取器
温度設定範囲(℃) 250~450 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5(3芯コード・アースピンプラグ) 真空発生方式 ダイヤフラム方式
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm) 125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。 付属品 ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み) トラスコ品番 628-6862 電源(V) 100 消費電力(W) 30 最高温度(℃) 約450 電源コード(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。 電力(W) 40 セット内容 はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1 寸法(縦×横)(mm) (台)100×70 縦(mm) (はんだごて)210 ケーブル長(cm) 約140
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷