- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ひし形のおすすめ人気ランキング
ひし形のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新4,429件の「ひし形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひし形ナット」、「ひし形 ベアリングユニット」、「草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト」などの商品も取り扱っております。
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。
また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
EARTH MAN斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター
浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪
ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい!
浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる!
エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~
使用可能コード ストッパー付きナイロンコード
ギザ刃トルネードでザクザク切れる!
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに取付穴径(Φmm)25.4質量(g)195本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4コード長さ(m)0.2
1個
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
摂津金属工業耐サージ機能付OAタップ
抜け止め式のためOAタップ
仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
和平フレイズ米トギーナ
ひし形の網目がポイント!手と同じようにしっかり研ぐことができます。 使い終わったらフックに吊るして収納できます。
材質本体:ポリエチレン/ハンドル:ポリプロピレン寸法(cm)5.3×15.8
1個
¥649税込¥714
4日以内出荷
YKK AP75角用 C型ジョイント材
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S備考穴加工あり外形寸法(mm)70×70×H45色番B1
1セット(2個)
¥4,798税込¥5,278
12日以内出荷
YKK AP120角用 C型ジョイント材
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S備考穴加工あり外形寸法(mm)115×115×H45色番B1
1セット(2個)
¥9,998税込¥10,998
12日以内出荷
debuyer(デバイヤー)デバイヤーMレボリューションスライサー
材質:【本体】ステンレス、ポリアミド、ポリプロピレン【刃】ステンレス、ポリプロピレン。2種類の刃物プレート(ストレート刃/波刃、千切り用刃2/4/10mm)付。ひし形、キューブ、ワッフルカット、クリンカルカット切りもできます。厚さ調節付。食洗機対応(刃は手洗い推奨)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×185×180
1台
¥51,980税込¥57,178
3日以内出荷
NIC(エヌアイシ・オートテック)ひし形ナット (M6フレーム用)
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用ねじサイズM5適合フレームM6フレーム材質SS400相当色シルバー質量(g)2.7表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259税込¥285
当日出荷
M8規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用ねじサイズM6適合フレームM8フレーム材質SS400相当色シルバー質量(g)6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319税込¥351
当日出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
仕様外径用バイト適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバークランプ
南金網工業金網 ひし形金網(ビニール被覆)
ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。色ライトグリーン材質芯線メッキビニ-ル被覆鉄線長さ(m)5線径(mm)3.2端末仕様完全ナックル付属品金網つなぎ線1本付