- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- ひねりのおすすめ人気ランキング
ひねりのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新555件の「ひねり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひねり金物」、「ヒネリ 金具」、「ヒネリファスナー」などの商品も取り扱っております。
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格
Zマーク金物
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
色
緑
エスコ品番
EA940AS-12
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質
NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
太め釘(ZN-40)×4本
使用方法
(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
28.6×112
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1.6
90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質
(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂
ラチェット機構
あり
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質
(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール
ラチェット機構
あり
ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
寸法D(mm)
20
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
エルボ
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
棚や机、家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
5
色
緑
エスコ品番
EA940AS-11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼<SUS304>/素地。(キー)鋼/ニッケルメッキ
高さ(mm)
11.5
質量(g)
50
許容荷重(N)
686
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
持ち手付け根の部品、巾着などの紐通しやナスカンの受け金具等、手づくり小物に欠かせないパーツです。
寸法(幅W×高さH)(cm)
2.2×1.4
材質
アクリル
色
乳白色
1袋(10個)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
色別
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。
丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
全長(m)
50
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
用途ひねり90°曲り
種類
エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
19型S
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
19