- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- もち網のおすすめ人気ランキング
もち網のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新137件の「もち網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「もちあみ」、「餅焼き網」、「鉄網」などの商品も取り扱っております。
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)
Φ2.5
網目
10mm
材質
18-8ステンレス(SUS304)
形状
角
ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。
色
ライトグリーン
材質
芯線メッキビニ-ル被覆鉄線
長さ(m)
5
線径(mm)
3.2
端末仕様
完全ナックル
付属品
金網つなぎ線1本付
材質
鉄(クロムめっき)
直径(Φmm)
250
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×210
材質
18-8ステンレス
線径(Φmm)
1.1
網目
10mm
TKG品番
9-0777-0801
TKG品番(2017)
6-0689-0801
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ふっ素含有でこびりつきにくい
お手入れ簡単なもち焼き網
こんがり焼けるセラミック入り
Siセンサー付きガスコンロでもお使いいただけます
ガス火専用
材質
本体/鉄(錫めっき)、焼き網/鉄(シリコーン樹脂塗装)、ネットプレート/鉄(セラミック石膏質)、取手/鉄(亜鉛めっき)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(Φmm)
2.5
仕様
クリンプ13mm目
材質
鉄・クロームメッキ
形状
角
材質
鉄(クロムめっき)
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)
2.5
材質
18-8ステンレス
形状
丸
材質
鉄線クロームメッキ
形状
丸
材質
18-8ステンレス
フッ素コートでおもちがこびりつきにくい。遠赤外線効果でムラなく早く焼けます。
形状
丸
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
17.5
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
材質
18-8ステンレス
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
形状
丸
枠寸法
4mm
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)
680~1250
材質
柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン
網目
約4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷