- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- アライヘルメットダクトのおすすめ人気ランキング
アライヘルメットダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「アライヘルメットダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ICダクト」、「アライ ヘルメット パーツ」、「深型 フード」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)
0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
211×211×182
耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)
0.4
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。
仕様
滑りにくい発泡樹脂製グリップ
材質
母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金
形状
細工用ヤスリ(半丸)相当
粒度
【ダイヤモンド】150相当
全長(mm)
215
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
種別
Eur 104973 100G
アズワン品番
61-0296-40
危険物の類別
非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
幅広のグリップで手への負担をサポートする、握りやすさとフィット感にこだわりぬいた竹虎の杖です
幅広のグリップで手への負担をサポート
全7色のカラーバリエーション
接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付
径(Φmm)
杖先ゴム:50(接地面)
穴径(Φmm)
杖先ゴム:19(穴径)
高さ(cm)
杖先ゴム:5
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
仕様
1.0MPa
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類
ストレーナー
最高温度(℃)
220
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)
Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)
標準80メッシュ
「介護する方、される方がより快適に暮らせる環境をつくりたい」という思いのもと、開発されたのがフドーシリーズです。
胸元からしたへ向かってファスナーを閉める構造です。
ファスナーつまみを覆うアイデアホックを股部分に配置。ズボンをはけばホックが隠れます。
普段着としてご使用いただける素材とデザイン。
動きやすい五分袖です。
フドーズボンと併用してご使用いただけます。
材質
綿100%(スウェット生地)
ハイスペック帽体、サーキット対応ビッグサイズ。高強度複合素材構造(A.C.T.-EVO/R)を開発、欧州ECE22-05規格と国内MFJ規格をクリアした軽量高剛性帽体。"ウェイクスタビライザー"による気流コントロールで、優れた走行安定性を実現。新設計「SAF-Wシールド」を採用、シールド曇りを抑えるピンロックシート(Pinlock Original Insert Lens)を同梱。肌にあたる部分に肌触りの良い速乾COOLMAX 生地を使用。内装フル脱着も可能。操作しやすい形状のチン/ヘッド/リアベンチレーションを採用、効率良く走行風を導入、内部の熱気を排出。眼鏡をスムーズにかけることができるチークパッド形状「眼鏡用スリット」機能。アンダートリム形状の工夫により、ストレスが少なくスムーズなヘルメットの脱着を実現。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。走行中に発生するあご付近の風の巻き込みを軽減するウインドシャッターを同梱。
付属品
SAF-W Pinlock Original Insert Lens 1枚、ウィンドシャッターNo.2
規格
ECE22-05、JIS、MFJ公認
シールド
SAF-Wシールド(クリア)
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
材質/仕上
(パイプ部)スチール/電着黒塗装、(天板)アルミ/電着黒塗装
最大積載量(kg)
5
適合車種
NC750X('14~'16)、NC700X/S('12~'13)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
MadJumper2 CARBON HYBRID STD GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 カーボンハイブリッドスタンダード グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはカーボン+FRPのHYBRID製法を採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィックブルー
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格
SG規格/MFJ公認
材質
CARBON+FRP
備考
インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプ
オフロード
シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。ワンタッチあごひも。
サイズ
フリーサイズ(57~60cm未満)
規格
SG規格適合
シールド
UVカットシールド
適合車種
125cc以下限定対応
シールドカラー(標準装備)
ライトスモーク
バイク用ヘルメット。オープンフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)
サイズ
57~61cm
付属品
サイズ調整スポンジ
材質
ABS樹脂
眼に優しいシールド作りました。メーカー純正シールドを使用し、国内の専門工場にて技術の高い職人が製作。日本人の眼に合わせて開発された特別なミラー加工。眼精疲労を軽減し、長距離使用で快適なライディングを実現。ミラーコーティングを直接素材に蒸着する特殊技術を使用。アンダーコートを用いず安定した被膜を実現しました。また、AR処理(ANTI RIFRECTION)による反射損失の低減により視界の歪みを防ぎ、クリアな視界を実現しています。是非、今までにないクリアな視界を体感して下さい。
適合
TOUR CROSS3