アライメントツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「アライメントツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドスリップ調整 テスター」、「チェーンアライメントツール」、「アライメントゲージ」などの商品も取り扱っております。
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用 トラスコ品番 853-6069 質量(kg) 2.1 測定範囲(mm) 100~1800 適合車種 軽~小型車
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

用途キャンバー調整に使用します。 適合車種 VW NEW PASSAT・AUDI A3・A4・A5・1996~2002 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品 本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2 適合 軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車 トラスコ品番 113-0594 質量(kg) 10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。 仕様 マグネット固定式 トラスコ品番 853-5961 材質 アルミダイキャスト 質量(kg) 2 測定範囲(mm) キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14° 本体寸法(mm) 210×95×95
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
使用チェーン 420~630
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

短時間で簡単にセパレートハンドルを左右対称に揃える調節をするためのツールです。フォークのセンターを基準としてまず片方のハンドルの角度を決定すれば、もう片方を左右対称に なる角度に合わせることができます。セパレートハンドルの角度が予期せず変わってしまった時の調節やアフターマーケット(社外品)のセ パレートハンドルの取り付け時に最適のツールです。アジャスタブルアームで正確な位置に合わせることができます。軽量6061ビレットアルミ製。折りたたんでコンパクトになるので工具箱にも収まります。サムスクリューは円周にギザギザつきのタイプです。モーションプロによる設計。
仕様 アルミ製
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。 水平ゲージ付き チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。 シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。 傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。
用途チェーンの確認、調整 材質 アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(g) 99 対応幅(mm) 29 本体サイズ(mm) 50×32×54(ロッド:183)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
材質 本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール) 全長(mm) 191 測定範囲 CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°) 最小寸法(mm) 78(最小測定値) 測定精度(°) 0.5 取扱説明書 (7.8MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用 セット内容 シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ 左右セパレート 表示方式 アナログ、置針式(1針) 表示範囲 IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
1セット
93,980 税込103,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フロントキャンバー調整用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm) 1050~1800 適合車種 軽自動車~普通車用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用 トラスコ品番 853-6070 質量(kg) 2.7 測定範囲(mm) 100~2500 適合車種 軽~大型車
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

用途フロントクロスメンバーのアライメント用 適合車種 VW・AUDI RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm) (仕舞)995 質量(kg) 1.3 針長(mm) (測定)Φ8×195、Φ8×225 計測範囲 60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別 非危険物
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 1.5 針長(mm) 80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用 仕様 【輪重】750kg トラスコ品番 853-5962 セット内容 2台1セット 質量(kg) 36 目盛 45° 本体寸法(mm) 440×450×45 適合車種 普通車用
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器 セット内容 スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2、スライドバー×2、アダプター×2、スライドバー止めボルト×2、アダプター止めボルト×2、六角レンチ×1 測定範囲 最小4cm~最大302cmまで使用可能
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ハンドルの切れ角度の測定用
適合 セット重量:34kg、耐荷重:1枚あたり2トンまで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×400×45 目盛 45° RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2台)
53,980 税込59,378
翌々日出荷