- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハサミ
- アレックスのおすすめ人気ランキング
アレックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新307件の「アレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクレックス」、「和信 アク レックス」、「カッター 鉛筆」などの商品も取り扱っております。
ペンケースや手帳のポケットにも収納可能なスリムタイプです。
感触がソフトなエラストマーリングを使用しています。
フッ素コート加工で、刃に粘着物が付きにくくなっています。
用途事務用、携帯用はさみ
全長(mm)
140
刃長(mm)
60
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂
質量(g)
24
刃厚(mm)
1.5
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用
ベルト形
PK
山数
3
刃長(mm)
60
全長(mm)
140
トラスコ品番
125-8847
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂
質量(g)
20
刃厚(mm)
1.8
刃部加工
フッ素コート
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)
0.6
仕様
照明付き
付属品
自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)
430(乾電池含む)
電源
単三乾電池×8本
本体質量(kg)
0.29
連続使用時間(分)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×35×90
使用可能回数
(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ
英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
曲線刃付けのアートナイフです。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質
刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン
付属品
キャップ
トラスコ品番
833-8811
全長(mm)
146
質量(g)
8.5
刃長(mm)
20
刃厚(mm)
1.2
材質(刃)
ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。
用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック
色
ブラック
長さ(m)
2
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。
用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック
色
ホワイト
長さ(m)
2
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール
簡単だから、毎日使えて、効果大 !!
大切なところを簡単に!!
傷みの早いボンネットをガードします。
酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
材質
ポリエステル100%・厚織り生地
加工
カラー撥水コーティング
1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。
用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック
色
フレンチブルー
長さ(m)
2
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
スモールサイズのラシャハサミなので、軽くて動きもスムーズです。刃元20mmギザ刃付で、対象物を逃しません。安全なキャップは持ち運びにも便利です。ほこりやサビからブレードを守り、切り味の良さを長持ちさせます。ギザ刃加工を施してあるため、切る対象物を逃しにくくなっています。
用途厚手の布、薄手の布の切断に。
付属品
キャップ
材質
刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン
全長(mm)
210
質量(g)
119
刃長(mm)
85
切断能力
布、デニム生地
刃厚(mm)
3
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
用途車用カバー
付属品
収納袋
材質
ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。
用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック
色
ブルー
長さ(m)
2
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
用途多種多様な小物の保持に、精密作業用、ホビー用、クラフト用
先端形状
直型
全長(mm)
125
仕様
プレーンタイプ
トラスコ品番
824-8277
材質
本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー
幅(mm)
10
質量(g)
13
板厚(mm)
1.5
先端幅(mm)
0.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。
仕様
(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備
セット内容
コイルホース・エアダスター・タイヤチャック
長さ(m)
5
外径×内径(Φmm)
(コイルホース)=8×5
口径(Φmm)
(エアーダスター射出)2.2
空気使用量(L/min)
(エアーダスター)90
空気圧力(MPa)
(エアーダスター)0.6
コンプレッサー
(推奨)1/2馬力以上
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式
F2/H7
適合
ケルビン数:6000K
材質
アルミ合金
電圧(V)
12/24兼用
消費電力(W)
24
全光束(Lm)
3800(片側)
保護等級
IP65
電球の種類
LED
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。
トラスコ品番
381-5781
全長(mm)
240
質量(g)
35
刃長(mm)
128
1本
¥589
税込¥648
当日出荷