アロンアルファ 金属のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「アロンアルファ 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐衝撃 接着剤」、「アロンアルファ 布」、「アロンアルファ」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途 金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性 耐衝撃、耐振動 仕様 中粘度型 成分 シアノアクリレート系 透明 時間 固着時間(23℃)/10秒 粘度 中粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分 シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など 主な用途 硬質プラスチック、合成ゴム、金属 トラスコ品番 378-4029 タイプ 中粘度型 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20g 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
799 税込879
当日出荷

タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分 シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(4g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途 合成ゴム、硬質プラスチック、金属 特性 液状、耐衝撃 付属品 極細ノズル 成分 シアノアクリレート系 種別 液状 タイプ 高粘度型 主成分 シアノアクリレート系 粘度 中粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワーク パーツ
1本(3g)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に 特性 耐衝撃性、耐久性、耐熱性 主な用途 各種金属、汎用プラスチック 成分 シアノアクリレート系 タイプ 耐熱・耐衝撃型 グレード EXTRA4000 耐熱温度(℃) 金属(鉄):140 粘度 低粘度 粘度(mPa・s) 2(at25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(2g×5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に 成分 シアノアクリレート系 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 仕様 低粘度型 成分 シアノアクリレート(95%以上) 種別 化学反応形接着剤 透明 質量(g) 21 タイプ 低粘度型 使用温度範囲(℃) 10~35 能力 【接着できないもの】。。ポリエチレン系樹脂。。ポリプロピレン系樹脂。。シリコーン樹脂。。フッ素系樹脂。。PET系樹脂。。発泡スチロール。。。。【強く接着できない条件】。。接着面同士が密着しないとき。。接着面が小さいとき(メガネフレームなど)。。メッキ面。。。。【ひび割れ、溶けることがあるもの】。。アクリル樹脂。。ポリカーボネート樹脂。。ポリスチレン樹脂 主成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(2g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分 変性アクリル樹脂100% 種別 化学反応形接着剤 可使時間(分) 2 硬化時間(分) 4~7(23°) セット内容 A剤+B剤 25g 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様 【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品 ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分 変成アクリル樹脂 セットタイム(分) 5 引張剪断強度(N/mm2) 23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm) 3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s) 10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 77 ガラス転移点(℃) 87 弾性率(N/mm2) 1250 被着材の素材 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途 耐衝撃 被着材の素材 シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
用途金属、プラスチック、合成ゴムなど 仕様 衝撃接着強さ(mJ/mm2):20 成分 エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノン セットタイム(秒) 鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10 引張剪断強度(N/mm2) 鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 22.2mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙 タイプ 低粘度型 仕様 低粘度型 成分 シアノアクリレート(95%以上) 種別 化学反応形接着剤 透明 使用温度範囲(℃) 10~35 能力 【接着できないもの】。ポリエチレン系樹脂。ポリプロピレン系樹脂。シリコーン樹脂。フッ素系樹脂。PET系樹脂。発泡スチロール。。【強く接着できない条件】。接着面同士が密着しないとき。接着面が小さいとき(メガネフレームなど)。メッキ面。。【ひび割れ、溶けることがあるもの】。アクリル樹脂。ポリカーボネート樹脂。ポリスチレン樹脂 主成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。 主な用途 木材、硬質プラスチック、金属 仕様 木工用 成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に 特性 耐衝撃性、耐久性、耐熱性 主な用途 各種金属、汎用プラスチック 成分 シアノアクリレート系 タイプ 耐熱・耐衝撃型 グレード EXTRA4020 耐熱温度(℃) 金属(鉄):140 粘度 中粘度 粘度(mPa・s) 100(at25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(2g×5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 特性 耐衝撃、耐振動 仕様 中粘度型 成分 シアノアクリレート系 透明 質量(g) 21 時間 固着時間(23℃)/10秒 粘度 中粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個(2g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。 主な用途 金属 成分 シアノアクリレート系 トラスコ品番 222-8246 タイプ 金属用低粘度型 グレード 101 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
899 税込989
当日出荷

ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途 硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 成分 シアノアクリレート系 トラスコ品番 423-7625 種別 ゼリー状 ノズル 細ノズル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4.55mL 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(5g)
549 税込604
当日出荷

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)