アースワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
422件の「アースワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 アース 線」、「アース」、「アースクリップ」などの商品も取り扱っております。

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 92 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 15
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 10 材質 すずめっき軟銅線 素線径(mm) 0.12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



日東工業アース線
仕様 KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子 質量(kg) 0.1 外形寸法L(mm) 230 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 121 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合 セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶 コード長さ(m) 3 端子 クリップ端子
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 導体外径(Φmm) 1.8 外寸(mm) 3.4 仕様 JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.26 素線数 37 定格 125V-15A 導体 より線 導体断面積(mm2) 2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 66 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 8
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。 特性 アース付 トラスコ品番 322-2365 質量(kg) 1.7 定格電流(A) (アースクリップ仕様)20 電線長さ(m) 20 電線仕様-太さ(mm2) 0.75(補強ワイヤ入) 抵抗値 500mΩ以下
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

径(Φmm) 1.25 長さ(m) 10 アズワン品番 64-5104-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

HAKKO(白光)アース線 1M
トラスコ品番 139-2394 適合機種 FG-470 質量(g) 28 長さ(m) 1 アズワン品番 64-5063-23
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m) 50 仕上 錫メッキ
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 端子部 : 銅(スズめっき)。平編線:スズめっき銅線 付属品 六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)