- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- イナのおすすめ人気ランキング
イナのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新26,375件の「イナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イナックス トイレ」、「イモネジ M4」、「水洗トイレ」などの商品も取り扱っております。
ボールの循環により無限直線運動をします。
外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。
DIN規格品です。
用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
いろいろな野菜がスライスできます。本格刃付けで切れ味バツグンです。刃の取付角度が35度でスムーズな切れ味です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(本体)スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×10寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(ホルダー)83×55×20
1個
¥599税込¥659
翌々日出荷
桑原製作所軽快菜オニオンスライサー
いろいろな野菜がスライスできます。本格刃付けで切れ味バツグンです。刃の取付角度が35度でスムーズな切れ味です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(本体)スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×10アズワン品番64-7530-81
1個
¥519税込¥571
翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サンクラフト快菜細切ピーラー
約3mmの野菜の細切りがどんどんできるオールステンレスピーラー
用途包丁とまな板いらずで簡単に野菜の下ごしらえができます。食材に滑らせるように当てるだけで、縦刃が食材に食い込んで野菜を細切りできます。
包丁で野菜をささがきするような感覚でどんどん細切り野菜が出来ていきます。材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:18-8ステンレス寸法(mm)185×26×18質量(g)73材質(ケース)PP(耐熱温度90℃、食洗器不可)
1個
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
味が絡む波形野菜。新しい波形カット。ワッフルカットも出来ます。
波形チップスがお手軽に。波形に野菜がスライスできます。
安全ホルダー付。
材質スライサー:ABS樹脂(耐熱温度80度) 安全ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80度) 切り刃:ステンレス鋼全長(mm)235寸法(幅W×高さH)(mm)105×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(安全ホルダー)110×50×25
1個
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サンクラフト快菜スーパーおろし器
ステンレス製の独自のツインレイアウト刃、おろしやすい3Dおろし金です。水切りを斜めにセットすることにより、力が入りやすくなりスムーズにおろせます。また傾斜により、大根の水分がしっかり切れます。裏面に滑り止めが付いていて片手でおろせます。
材質(おろし金)18-8ステンレススチール、(水切り・受皿)ポリプロピレン、(滑り止め)エラストマー樹脂質量(g)約358寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×113×63
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
EBM(江部松商事)ダイナクープ フードスライサー(手動式)
サイズ(mm)Φ490(足を含む)×H260EBM品番8768900投入口サイズ(mm)63×114
1個
¥27,980税込¥30,778
翌々日出荷
消臭成分を袋にねり込み、悪臭を化学的に消臭。
排泄臭、腐敗臭、タバコ臭、生ごみ臭に消臭効果があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×190
SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップ
用途水洗トイレ用適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
6pcセットはNo.1~6です。
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス縦×横×高さH(mm)約6×14×42
1個
¥659税込¥725
当日出荷
桑原製作所軽快菜厚み調節スライサー安全ホルダー付
厚みが変えられるので色々な料理の下ごしらえに使えます。本体裏側のツマミで0.3~2.5mmの7段階の厚さでスライスができます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(本体)スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×87×23
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
カネ大白木屋間取イナホ薬味皿
材質磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×16
1個
¥559税込¥615
7日以内出荷




















![18-8芯抜 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29096403-181015-02.jpg)