ウレタンスプレー グレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「ウレタンスプレー グレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ガソリンタンク 塗装」、「ウレタン缶スプレー」、「ウレタンスプレー」などの商品も取り扱っております。
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分 合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプ スプレー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間) 約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約72時間以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ ウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装 仕様 ダ円パターン、ツヤあり タイプ 2液型アクリルウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分) 約10(20℃) 危険物の類別 第四類 磨き可能時間(時間) 15以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1本(301mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性 速乾 主成分 2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2) 0.6~1.0(1缶)
1本(315mL)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フォームの色がモルタルやコンクリートと同色ですので、きれいに接着充填ができ、作業効率が非常に良好です。 専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)に装着して使用します。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、ホルムアルデヒドを含有していません。 フォームの色がコンクリートと同色なので、きれいに接着充填ができ、作業効率が良好。
用途モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに、モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに最適 仕様 一液型充填専用タイプ、施工可能長さ:直径20mm×約110m(理論値)、専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売) トラスコ品番 445-2488 材質 主成分:ウレタン樹脂 グレー 容量(mL) 750 容量(L) 発泡後:約34/本 発泡体積(L) 約50 発泡倍率 吐出後:約1.5倍 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 561mL 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。 トラスコ品番 322-8851 グレー 質量(g) 434 塗布面積(m2) 2.3~2.7 危険等級 使用可能時間(分間) (20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ 一液型充填 主成分 ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途 鉄部、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.12L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.6~1.0 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格 JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番 475-6975 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 138mL 危険物の性状 非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア) 仕様 自己消火性 クリーム 容量(g) 500 主成分 ウレタン樹脂 発泡体積(L) 約16 硬化時間(時間) 1~2程度(20mm厚) タイプ 一液型充填 トラスコ品番 453-6371 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
つや消しブラック(半つや) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 160mL 危険物の性状 非水溶性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性
1本(100cc)
999 税込1,099
当日出荷

焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.13L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
819 税込901
当日出荷

きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。 付属品 吹付けノズル、充てんチューブ 種別 吹き付け・充てん両用タイプ 寸法(Φ×高さH)(mm) 60×245 切断可能時間 約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚) 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆
1本(450g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃) -50~80 規格 JAIA F☆☆☆☆ 容量(g) 液体量:310 使用可能方向 逆向き使用 硬化方式 湿気硬化 発泡体積(L) 約15 発泡倍率 20~30 カットタイム(分) 50~60 タックフリータイム(分) 6~8 密度(kg/m3) 約22(硬化後) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 燃焼性 自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)