- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 吸気系
- エアクリーナーエレメントスポンジのおすすめ人気ランキング
エアクリーナーエレメントスポンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新110件の「エアクリーナーエレメントスポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアクリーナーエレメント」、「ガスケットシート」、「キャブクリーナー」などの商品も取り扱っております。
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質
ウレタン
色
黒
密度(kg/m3)
30±5
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
30
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
仕様
活性炭フィルター
WD 2、WD 3用のスポンジフィルター。
適合
A2254Me
トラスコ品番
794-0858
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合本体
VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています
空調・家庭・水用フィルター
従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
材質
ポリエステル
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質
ヤシの実繊維
タイプ
1次排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
粗目と細目2層構造のエアフィルター。吸入効率を下げずに優れたろ過性能を発揮します。ノーマルサイズにカットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホコリなどを効率よく除去するスポンジタイプのフィルターです
ホコリ等の濾過
三次元構造により低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができます
寸法(mm)
300×300×10
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
約30×80×120
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として