エアクリーナーフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
550件の「エアクリーナーフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FCRパワーフィルター」、「エアフィルター クリーナー」、「エアクリーナースポンジ」などの商品も取り扱っております。
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm) 250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個
6,790 税込7,469
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状 テーパー 角度(°) 00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1セット(2個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1枚ほか
149 税込164
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
材質(エンドキャップ) ラバーモールド
1個
7,998 税込8,798
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)