- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- エアー 差し込みのおすすめ人気ランキング
エアー 差し込みのおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新758件の「エアー 差し込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーパーツ」、「6mm エアホース 継手」、「エアー カプラー 1/4」などの商品も取り扱っております。
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体
エアー
最高使用圧力(MPa)
0.9
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状
メネジ取付用
適合流体
空気
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質
鋼鉄(SUM24L)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~80
耐圧力(MPa)
1.5
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
2.0
寸法Dmax(Φmm)
25
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくあるお問合わせ_分岐カプラー
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
使用流体
空気
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)
鋼鉄・アルミニウム
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
おねじ
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
無
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグ
プラグ
使用流体
空気
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
特性
耐圧、耐油
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状
90°エルボ
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
水
寸法C(mm)
20
寸法Bd(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]