エアートルクレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
150件の「エアートルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー インパクト レンチ トルク」、「自動ネジ締め機」、「電動トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
用途締付作業用 組み立て、量産用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。 ソケット差込角(mm) 9.5
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 350 仕様 シングルハンマー 質量(kg) 2.20 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 127.00 使用空気圧力(MPa) 0.621 空気接続口 PT1/4 能力ボルト径(mm) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品 付属品 ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード 材質 (ソケット)クロームパナジウム鋼 質量(kg) (コード・ソケット除く)1.6 コード長さ(m) (DCコード)4 締付トルク 70~140N・m 最大電流(A) 13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×200×80 入力 DC12V 仕上 (ソケット表面処理)クロームメッキ ヒューズ容量(A) ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 160 最大トルク(N・m) 30 仕様 ソケットロック機構/なし トラスコ品番 288-0032 全長(mm) 227 質量(kg) 1.22 差込角(mm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.3 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 Rc1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 250 最大トルク(N・m) 40 トラスコ品番 485-1013 全長(mm) 166 質量(kg) 0.5 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 空気消費量(m3/min) 0.32 排気方式 後方 ソケット差込角(mm) 9.5 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5以上
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 176 質量(g) 550 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 54 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 300 空気消費量(L/min) 85 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 最大トルク(N・m) 470 トラスコ品番 390-4288 質量(kg) 1.2 本体質量(kg) 1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm) 12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min) 127.5(最大) 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166.5×60×170 エア取入口 PT1/4 適応ボルトサイズ M16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 300 最大トルク(N・m) 20 付属品 カプラープラグ 全長(mm) 170(ソケット含まず) 質量(kg) 0.5(ソケット含まず) 差込角(mm) 9.5 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 83 能力ボルト径(mm) 10 空気消費量(Nm3/min) 0.25 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー(kW) 1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類 ラチェットドライバー 材質(グリップ) アルミ 刃先マグネット なし セット内容 エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm) 9.5 質量(g) 540 全長(mm) 172 最大締付トルク(N・m) 40 能力ボルト径(mm) 10 排気方向 後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 220 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 ホース取付口 PT1/4 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 空気消費量(m3/min) 0.09 トラスコ品番 773-6975 商品構成 単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

東日製作所ユニトルク
高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。 反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。 締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい) 2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途建設機械などの大型ボルト締付け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
399,800 税込439,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。 トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。 過剰締め付け防止機能は右回し専用です。 トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。 本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。 薄肉タイプ ピン・リング付
差込角(mm) 12.7(1/2") 材質 クロームモリブデン鋼 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×33×33、台紙:170×60×38
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 450 全長(mm) 187 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 185 寸法 口金:1/4PT 差込角(mm) 12.7 シャンク長(mm) 26 空気消費量(L/min) 無負荷時:480、負荷時:350 能力ボルト径(mm) 16
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番 835-8627 寸法(mm) 184×108×63 質量(kg) 1.0 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m) (右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 適合ボルト径 (参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類 動力式/プリロック形 ヘッド形状 アングル形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 仕様 充電式、レバー始動、ISO6789 付属品 六角棒レンチW=4(トルク調整用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 実用トルク範囲(N・m) 918~1627 最大トルク(N・m) 2033/15秒 仕様 正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品 PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 3.7 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 19(3/4) 空気消費量(L/min) 198 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT3/8 使用ホース径(Φmm) 9.5 適応ボルトサイズ M30 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書 (5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷