エコノマイザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
29件の「エコノマイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ロウ付け」、「リリーフ弁」、「金属ハンダ」などの商品も取り扱っております。
プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート) SUS316 仕様 ろう材:ニッケル
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。 棒径(Φmm) 1.6 適合 異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等 硬度 50B 電流範囲(A) 212-215 溶接方法 ガス、コテ 材質規格 Sn.Ag
1本(30g)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。 材質 主要部:SS-400 本体寸法(mm)奥行 1960 本体寸法(mm)高さ 2010 本体寸法(mm)幅 1200
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。 タイプ 片面 テープ長さ(m) 20 粘着力(N/25mm) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番 462-3088 質量(kg) 200 適合内径(Φmm) 51、または76 巻数 【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW) - 標準張力 【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm) 高さ1750 紙管径(inch) 2、または3 適合パレットサイズ (最大)1200×1200 回転速度 【アーム】手動にて可変 使用フィルム ダイヤストレッチ 昇降速度 【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm) 1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分 塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容 ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69) 容量(mL) 25
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等) 材質 伝熱板:SUS316。ろう材:銅。その他:SUS316 適合流体 一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体 設計温度(℃) 150/-100
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ 片面 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/10mm) 12 粘着力(N/25mm) 30 剥離紙 なし 特性 気密防水 粘着タイプ 強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、 棒径(Φmm) 1.6 適合 異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等 スプール 硬度 50B 電流範囲(A) 212-215 溶接方法 ガス、コテ 材質規格 Sn.Ag
1巻(450g)
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分 塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 比重 約1.59(at20℃) 塩素含有量(%) 28.0wt 種別 半田付け 危険物の類別 非危険物
1個(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ88専用フラックスマグナ 88FluX
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス 種別 溶接 適合 ステンレス用フラックス 容器仕様 ポリ容器 形態 液体 活性温度(℃) 150-260 溶接方法 ガス溶接 危険等級 危険物の類別 第一類 危険物の品名 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 材質規格 塩化系フラックス 危険物の性状 第3種
1缶(49cc)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
線径(Φmm) 1.6 長さ(m) 2.5 質量(kg) 0.04 成分 Sn 40%、Pb 60% トラスコ品番 120-4033 質量(g) 40 比重 9.3 固相/液相温度(℃) 183/234
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ無し 質量(g) 34 長さ(m) 約2.2 線径(Φmm) 1.6 化学組成 Sn63%-Pb37% 融点(℃) 183-184
1個
499 税込549
当日出荷

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却 材質 伝熱板:SUS316 最高使用圧力(MPa) 1.6 寸法(横×縦)(mm) 配管取合:60×357 材質(ガスケット) NBR ねじサイズ R1-1/4" 取扱説明書 (3.39MB) 設計温度(℃) 80/0(最高/最低)
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等 合金組成(Wt%) 錫:96.5%、銀:3.5% エスコ品番 EA310A-2 融点(℃) 221
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分 塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 種別 半田付け 危険物の類別 非危険物
1本(25mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大生工業熱交換器 TCW
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質 (冷却管)SUS304 タイプ 固定管板式 管径(Φmm) (冷却管)9(ペアチューブ) 最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 (シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水 取り合い (シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
78,980 税込86,878
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)