エレメント 外し 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
133件の「エレメント 外し 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルレンチ」、「エレメント カップ」、「ナイロン ベルト レンチ」などの商品も取り扱っております。
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。 材質 S45C 厚さ(mm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に 材質 スチール 差込角(mm) 9.5(3/8) レンチサイズ(mm) 17 つかみ寸法 (深さ)18mm 適合範囲(mm) 60~80 取扱説明書
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。 材質 炭素鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに 差込角(mm) 12.7(1/2) バンド幅(mm) 40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。 油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターサイズに合わせて調整できる。市販のラチェットハンドルを使える。
差込角(mm) (ラチェットハンドル)9.5 適合フィルター Φ64~79
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別 ベルトレンチ
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正・逆回転使用可能
使用範囲(mm) 63~102 差込角(mm) 9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに バンド幅(mm) 25 ハンドル長さ(mm) 130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。 形状 14角 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用 対辺(mm) 17 ねじサイズ M10×P1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm) 40 寸法sq.(mm) 12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
適合 軽~普通車 質量(kg) 0.23 ケース寸法(mm) 75×75×45 使用範囲(Φmm) 60~86
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm) 12.7 仕様 大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに 付属品 差込角変換アダプタ 差込角(mm) ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×78×30 爪長さ(mm) 30 適合径(Φmm) 63~102 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)