エンジン ペーストのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
159件の「エンジン ペースト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アオタケ」、「鉛 チェック」、「擦り合わせ」などの商品も取り扱っております。
ファインケミカルジャパンモリブデンペーストスプレー
低温から高温まで(-30℃~400℃)変質せず、高い耐加重性と極度に低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑性を向上させます。 オーバーホールしたエンジンの組み付け時のなじみ運転に使用すれば1/3の運転時間で済みます。 不燃性の二硫化モリブデン皮膜を形成し化学安定性に優れ有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
用途自動車のスプライン、クラッチ、ミッションギヤ、シリンダー壁、カムシャフト、ダイヤフラム、ピストンピン及びリング、クランクシャフト、オイルシール、ベアリング、デフ、軸受け等の擢動部の潤滑、及びキシミ、焼付、磨耗、カジリ付の防止。 仕様 高濃度二硫化モリブデン配合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.12L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用 外観 灰黒色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 53mL 危険物の性状 非水溶性
1本(190mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分 鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃) 350以下 基油 鉱油 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 143mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃) 350以下 ちょう度(25℃、60W/min) 310 滴点(℃) ~180 基油 鉱油 固体潤滑剤他 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-。ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB)
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷

耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。
用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部。排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部 成分 鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG) 種類 油性、エアゾール 寸法(Φ×高さH)(mm) 67×205 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 143mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

リキモリ(大東潤滑)ペーストスプレー
二硫化モリブデンを高濃度に配合しました。汎用性が高く、初期なじみ性、かつ耐焼付防止性に抜群に優れています。
用途エンジン、デフ、ミッション及び機械各部の組立時の必需品 適合範囲 エンジン・デフ・ミッション 灰黒色 機能 2way Cap 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に 灰黒色 適合範囲 機械部品 主成分 鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン ちょう度(25℃、60W/min) 280 外観 灰黒色均一ペースト状 基油 鉱油 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 化学物質安全性参考資料
1本(50g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKO'S(ワコーズ)モリコンパウンド MC
二硫化モリブデンスプレー 二硫化モリブデンをペースト状にしたスプレーで、金属によく吸着し表面の微細な凹凸を埋めて平滑にする為、優れた耐荷重性能と耐摩耗性を発揮します。また、組付け時に各接触部分に使用すると初期摩耗を抑えトラブルを防止します。
容量(mL) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
3,480 税込3,828
当日出荷

合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。
用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に 使用温度範囲(℃) 潤滑用:-25~200。焼付防止用:400以下 種別 高温用組立潤滑剤 ちょう度(25℃、60W/min) 290 滴点(℃) なし 密度(g/cm3) 1.85 外観 灰黒色均一ペースト状 基油 合成油 固体潤滑剤他 MoS2 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番 366-4040 使用温度範囲(℃) 常温 分類 ケガキ用塗料 主成分 合成油、リチウム、顔料 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
成分 四酸化三鉛 分類 ケガキ用塗料 外観 橙色粉末状 危険物の類別 非危険物
1個(50g)
1,798 税込1,978
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番 374-8669 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 黒色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.01(25℃) 伸び(%) 425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.9(9)(硬化後) 反応形態 脱アセトン 表面乾燥時間(min) 7 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.33(3.31)。クリアランス0.2mm:0.18(1.8)。クリアランス0.5mm:0.07(0.7) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷

使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番 299-6791 種別 ケガキ剤 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 10~50 主成分 無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 85.7mL 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。 使用温度範囲(℃) 焼付防止用:1100℃以下 トラスコ品番 121-8735 種別 ネジ焼付き防止剤 ちょう度(25℃、60W/min) 275 滴点(℃) なし 密度(g/cm3) 1.33 外観 銅褐色均一ペースト状 基油 鉱油 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.5kg
1缶(500g)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。 質量(kg) 2.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 朱赤 トラスコ品番 299-6804 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 10~50 主成分 有機顔料・油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 109mL 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
2,398 税込2,638
当日出荷

チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
用途高温下のステンレスボルトに。 トラスコ品番 421-3521 材質 主成分:チッ化ホウ素(BN) 質量(g) 420 使用温度範囲 1200℃ 容量(g) 420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.294L 危険物の性状 非水溶性
1本(420g)
2,998 税込3,298
当日出荷

優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。 摘要 黒色ペースト状 使用温度範囲(℃) -60~400 ちょう度 330~360 比重 1.44±0.05 凝固点 -60℃ 滴点 なし 成分 二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番 126-2629 適合範囲 機械部品 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 紺青 トラスコ品番 299-6774 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 10~50 主成分 無機顔料、油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。 チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。 耐熱性に優れています。
用途ステンレス系締結部品の焼付防止。 高温下のステンレスボルトに 材質 主成分:チッ化ホウ素(BN) 質量(g) 110 使用温度範囲 1200℃以下 トラスコ品番 421-3513 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷