- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- エンドブーツリングインサーターのおすすめ人気ランキング
エンドブーツリングインサーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「エンドブーツリングインサーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブーツインサーター」、「ボールジョイントブーツ交換工具」、「ブーツリング インサーター」などの商品も取り扱っております。
圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。
適合
軽自動車~普通乗用車
内径(Φmm)
34、36、37、38、42、45、48、53
外径(Φmm)
44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハイエースクラスまで使えるセット。
用途4トン車の自動調整ブレーキ用
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。
適合
軽自動車~普通乗用車
内径(Φmm)
34、38、42、45、48
外径(Φmm)
44、48、52、55、58
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容
No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7
質量(kg)
0.434
ケース寸法(mm)
230×120×50
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
200系ハイエースクラスまで使えるセット。
仕様
内径/外径(mm)/青:14.4~16.0、緑:15.9~17.5、紫:17.5~19.1、銀:20.7~22.4、橙:22.2~24.0金:24.0~26.0、薄紫:25.5~27.5、青:30.3~32.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。
アダプター型式
M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0
適合エンジン型式
VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~)
純正品番
9995796
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。
用途取外し
質量(kg)
0.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g)
273
内径(Φmm)
53
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。
従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。
ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。
保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
セット内容
ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
梱包:460×360×120
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
材質
アルミ
タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。
用途タイロット脱着に
ねじサイズ
M10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。
ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。
保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。
補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。
セット内容
ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)
4.2
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
トラスコ品番
783-9383
材質
スチール、アルミ
全長(mm)
210
質量(g)
800
適合サイズ(mm)
1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷