- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- オイルサクションガンのおすすめ人気ランキング
オイルサクションガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「オイルサクションガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サクションガン」、「オイル注入器」、「オイルシリンジ」などの商品も取り扱っております。
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入
付属品
ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)
材質
スチール
全長(mm)
442
質量(g)
1124(本体)
タンク容量(mL)
1000
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器
4L缶
適合
エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質
本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)
約25
ホース長さ(m)
1.5
ホース径(Φmm)
16.4
吐出量(mL/ストローク)
140
使用粘度範囲
ISO VG1000まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)
0.9
容量(L)
1.5
目盛
0.1L刻み
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
適合
オイルSAE90まで
エスコ品番
EA991GC-10
寸法(mm)
Φ70×280
容量(mL)
500
質量(g)
680
接続ねじ
1/4”
ノズル
Φ13×360mm
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品
ホース付き
材質
スチール
危険物の類別
非危険物
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)
200
質量(g)
222
ホース長さ(mm)
180
本体長さ(mm)
300
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
付属品
ホース・ノズル付き
トラスコ品番
102-9893
材質
スチール
寸法(mm)
(出油口)12.8
全長(mm)
460
質量(kg)
1.24
容量(mL)
1000
油槽径(Φmm)
63
危険物の類別
非危険物
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器
ペール缶
質量(g)
1000
ホース長さ(m)
1.28
ノズル口径(Φmm)
12
吐出量(mL)
70
危険物の類別
非危険物
用途軽油、ディーゼル油、不凍液等に
仕様
SAE45まで対応
材質
アルミ製
寸法(mm)
ボディ:直径65×335、 ノズル:直径18×600
容量(mL)
500
質量(g)
660
最小目盛
50ml
危険物の類別
非危険物
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
先端ゴムキャップ付
トラスコ品番
783-9316
容量(mL)
200
質量(g)
250
ホース長さ(mm)
180
本体長さ(mm)
295
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器
4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)
約606(ホース除く)
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
スチールクロムメッキ
最大吐出量
230mL/ストローク
材質(ホース)
PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)
約12.7
粘度
SUS5000以下
使用可能液体
オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)
約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)
PE
ホース外径(Φmm)
約15.5
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。半透明で内容量が確認できます。
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品
ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様
手動式・開閉バルブ付
適合
市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番
EA990XB-1
ホース長さ(m)
【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)
6
吐出量(mL/ストローク)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
適合
302-3071用
容量(mL)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)
9
適合
レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク
タイプ
負圧式
作動方式
手動用
チューブ全長(m)
1.1
取扱説明書
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器
20Lタンク
適合
対応粘度 0~100
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
150
吐出量
65mL/1ストローク
ホース長さ(m)
1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷