- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- オイルシール 挿入 工具のおすすめ人気ランキング
オイルシール 挿入 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「オイルシール 挿入 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルシール打ち込み工具」、「プレス治具」、「オイルシールプレッシャー」などの商品も取り扱っております。
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに
材質
アルミニウム
サイズ(mm)
40、44、50、59、63、65
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
寸法(mm)
130
リング寸法(mm)
7.5、17.5、20、36
純正品番
748,589,041,500,748,000,000,000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途FFフロントハブベアリング用
セット内容
シャフトS+プレート8枚セット
プレート寸法(Φmm)
58、60、64、68、72、76、80、82
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質
アルミニウム合金
サイズ(mm)
39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。
耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。
33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。
FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容
インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー
適合ベアリング内径(Φmm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.66MB)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
エスコ品番
EA510Z
セット内容
リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー
質量(kg)
21
適合内径(Φmm)
10~50
適合外径(Φmm)
26~110
1個
¥341,800
税込¥375,980
翌日出荷
クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。
手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。
軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容
クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)
質量(kg)
1.82
ケース寸法(mm)
140×150×60
適合車種
軽自動車、普通車FF、FR
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途オイルシール挿入用
仕様
純正オイルシールNo.:BZ 4961E
付属品
付属ボルト:M16×1.5
首下長(mm)
40
適合車種
いすゞ3.5t
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容
らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)
75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)
165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
トラスコ品番
783-9383
材質
スチール、アルミ
全長(mm)
210
質量(g)
800
適合サイズ(mm)
1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様
適応シールサイズ(mm):Φ28~64まで
ボルト
8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用
セット内容
シャフトM(標準)+プレート13枚セット
プレート寸法(Φmm)
25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
適合車種
いすゞ3.5t(4JB1・4JG1・4JG2・4JH1・4JJ1)
純正品番
5-8840-2360-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥35,900
税込¥39,490
5日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途フルセット(汎用)
トラスコ品番
464-5464
セット内容
シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット
質量(kg)
6.9
プレート寸法(Φmm)
25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。
3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。
ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。
ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。
セット内容
ハンマー、カラーアタッチメント
用途クランクシャフトオイルシールの挿入用
仕様
純正オイルシールNo.:AZ4079-F
適合車種
日野 4t
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン型式
J08C
1セット
¥22,880
税込¥25,168
5日以内出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合
(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容
本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅
約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)
8~29
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フロントフォークのダストシールやオイルシールを取り付けるためのガイド。滑らかな表面に仕上げることで挿入時の損傷を防ぐ。6サイズ設定し、ほとんどのオートバイ用フロントフォークに対応。