オイルシール打ち込み工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「オイルシール打ち込み工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルシール 挿入 工具」、「オイルシールプレッシャー」、「フォークシール工具」などの商品も取り扱っております。
二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。 セット内容 ハンマー、カラーアタッチメント
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに 材質 アルミニウム サイズ(mm) 40、44、50、59、63、65
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 130 リング寸法(mm) 7.5、17.5、20、36 純正品番 748,589,041,500,748,000,000,000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用 セット内容 シャフトM(標準)+プレート13枚セット プレート寸法(Φmm) 25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷

クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容 クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3) 質量(kg) 1.82 ケース寸法(mm) 140×150×60 適合車種 軽自動車、普通車FF、FR
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

フロントフォークのダストシールやオイルシールを取り付けるためのガイド。滑らかな表面に仕上げることで挿入時の損傷を防ぐ。6サイズ設定し、ほとんどのオートバイ用フロントフォークに対応。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様 適応シールサイズ(mm):Φ28~64まで ボルト 8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

エスコ品番 EA510Z セット内容 リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg) 21 適合内径(Φmm) 10~50 適合外径(Φmm) 26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質 アルミニウム合金 サイズ(mm) 39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容 インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm) 10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

トラスコ品番 783-9383 材質 スチール、アルミ 全長(mm) 210 質量(g) 800 適合サイズ(mm) 1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着 仕様 7段階角度調整 全長(mm) 330 刃幅(mm) 84 刃厚(mm) 3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。 アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50 ■握りりやすいフランジ形状ボディ■ 持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。 ■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■ フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。 ■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■ プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。
サイズ(mm) アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

DRCフォークシールドライバー用のリプレースメントアダプターセット。
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途FFフロントハブベアリング用 セット内容 シャフトS+プレート8枚セット プレート寸法(Φmm) 58、60、64、68、72、76、80、82
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。
トラスコ品番 200-4424 質量(kg) 19.3
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷