- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- オイルフィルターレンチ カップ型 いすゞのおすすめ人気ランキング
オイルフィルターレンチ カップ型 いすゞのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「オイルフィルターレンチ カップ型 いすゞ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルフィルターレンチトラック」、「オイル エレメント 交換 工具」、「オイルフィルターレンチ」などの商品も取り扱っております。
サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに
差込角(mm)
12.7(1/2)
バンド幅(mm)
40
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)
12.7
仕様
大型車用
プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質
本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)
メッキ
クロームメッキ
寸法(mm)
118/16PT
差込角(mm)
12.7/21
適合車種
【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17T
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状
14角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(mm)
9.5
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に
材質
スチール
差込角(mm)
9.5(3/8)
レンチサイズ(mm)
17
つかみ寸法
(深さ)18mm
適合範囲(mm)
60~80
取扱説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)
17
ねじサイズ
M10×P1.5
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)
25
ハンドル長さ(mm)
130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(mm)
12.7
適合車種
UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系
サイズ(mm)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。
凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。
トラスコ品番
195-4911
形状
14角
差込角(mm)
9.5
全高(mm)
35
対辺寸法(mm)
64
外径(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
差込角(mm)
9.5
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。
全長(mm)
35
差込角(mm)
9.5
ハンドル式のオイルフィルターレンチ
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質
S45C
厚さ(mm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
用途トラック用フォルターレンチの脱着。
主な適合純正品番
12108-EV011
形状
16角
差込角(mm)
12.7[1/2]
寸法H(mm)
108
適合エンジン型式
いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09
適合車種
いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
バンド式のオイルフィルターレンチです。
セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。
1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)
40
寸法sq.(mm)
12.7
仕様
大型車用
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応