オキツモ耐熱塗装のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「オキツモ耐熱塗装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱防錆塗料」、「耐熱塗装」、「耐熱塗料」などの商品も取り扱っております。
600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 1(75g/回) 仕様 ツヤ消 タイプ 油性 耐熱温度(℃) 600 主な用途 屋外 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱 危険物の性状 非水溶性
1缶(800g)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレー 仕様 ツヤ消 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ 油性 仕様 ツヤ消 耐熱温度(℃) 300 主な用途 工場 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐熱 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なカラーで調色可能。耐熱塗料の常識を変える約600色もの調色を可能に。 選べる2種類の光沢。美しいツヤ有、落ち着いた半ツヤの2種類の光沢からお選びいただけます。 熱温度200℃で、加熱後も変色や退色がなく長時間鮮やかな色調を維持 。
特性 耐熱 仕様 ツヤ消 耐熱温度(℃) 200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等 特性 耐熱、ツヤ消 仕様 ツヤ消 タイプ 油性 耐熱温度(℃) 600 主な用途 屋外 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 乾燥時間(時間) 常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ 油性 仕様 ツヤ消 耐熱温度(℃) 300 主な用途 工場 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐熱 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)ほか
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等 特性 耐熱、半ツヤ、耐候 仕様 半ツヤ 耐熱温度(℃) 300 主な用途 屋外 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(800g)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 仕様 半ツヤ 耐熱温度(℃) 500
1缶(1kg)ほか
5,390 税込5,929
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃) 600 指触乾燥時間(分) 約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ スプレー 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 指触乾燥時間(時間) 約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シリコン
1缶(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm) 4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等 特性 耐熱、半ツヤ、耐候 仕様 半ツヤ 耐熱温度(℃) 300 主な用途 屋外 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい光沢でカラーバリエーションも豊富
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 耐熱温度(℃) 200 タイプ 油性塗料 仕様 ツヤ有
1缶(800g)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。 成分 合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤 寸法(Φ×mm) 66×163 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズ レギュラー 仕様 編みゴム 形状 立体型 区分 DS2 質量(g) 13.2 タイプ 使い捨て 国家検定合格番号 TM664号 使用限度時間(h) 19 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm) 0.18 耐熱温度(℃) -30~130 主な用途 配管用 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/25mm) 29.4 特性 耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.7MB) 粘着タイプ 強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 油性 適合塗料 15・405・10シリーズ・300シリーズ 仕様 ツヤ消 グレー 耐熱温度(℃) 400 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL) 300 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。 仕様 丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き タイプ シリコン樹脂塗料 乾燥時間(分) 30~60(20℃) 塗布面積(m2/缶) 2回塗り/0.8~1.2m2。たたみ/0.5~0.7枚 塗り重ね可能時間(時間) 1以上(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)