カットブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
300件の「カットブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールブラシ」、「スポンジ」、「カップブラシ ヒネリ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
接続部のサイズ M10 仕様 電動工具用 ねじピッチ 1.5 ねじ径(mm) 10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 35×915×7 材質 (上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します 材質 その他 賠償保険付 種別 電動工具用カップブラシ 適合材 一般鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小久保工業所Vカットブラシ
Vカットブラシですみずみまで毛先が届くので、タイル目地やシンク細部のお掃除に便利です。
ホワイト
1本
199 税込219
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm) 6 材質 PP、TPE 全長(mm) 1000 高さ(mm) 45 質量(g) 300 全長(m) 1 線径(Φmm) 0.2 全高(mm) 45 毛丈(mm) 25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質 鋼線 外径(Φmm) 75 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 20 線径(Φmm) 0.5 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500 全高(mm) 約45 ねじ径(mm) 10 金具径(mm) 60 適合材 スチール 取扱説明書
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m) 3 毛丈(mm) 10 ブラシ長(mm) 10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド 幅(mm) 18 材質 PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm) 5000 高さ(mm) 38 全長(m) 5 線径(Φmm) 0.2 全高(mm) 38 毛丈(mm) 30
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm) 6 トラスコ品番 805-1372 高さ(mm) 60 質量(g) 900 長さ(m) 5 全長(m) 5 線径(Φmm) 0.2 毛丈(mm) 40 材質(ブラシ部) PP 材質(フレーム) TPE
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質 真鍮メッキ鋼線 適合材 鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたんに髪をすけるブラシです。
材質 ステンレス、PP樹脂
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

先端カットにより埃などを逃さず、現場・工場などの清掃に最適! デコボコの土間にも威力を発揮! 伸縮柄で狭い場所にも!
仕様 先割 種類 刷毛 柄長さ(mm) 980~1600 主な用途 掃除用、左官用 毛色 ゴマ色 刷毛幅(mm) 900
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

材質 SUS304 外径(Φmm) 75 ねじ径(mm) 10 ねじピッチ 1.5 線径(Φmm) 0.3 質量(kg) 0.183 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12500 ワイヤー径(Φmm) 0.3
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 材質 (ブラシ)スチール/オイルテンパード線 外径(Φmm) 75 ねじサイズ M10×1.5 毛丈(mm) 25 線径(Φmm) 0.51 エスコ品番 EA809-22 ねじピッチ 1.5 ねじ径(mm) 10 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

材質 ステンレス 線径(Φmm) 0.5 その他 賠償保険付 種別 電動工具用カップブラシ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目地やコーナーの汚れをV字カットでかき取る。V字カットブラシでタイル目地やコーナーなどの細かい部分の汚れ落としに。
用途目地、コーナーの汚れ落としに 材質 本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×200×105
1個
449 税込494
5日以内出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます 用途に合わせた材質を選択できます ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます 継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 幅(mm) 15 高さ(mm) 100 線径(Φmm) 0.3 毛丈(mm) 60
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)