- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- カラースケールのおすすめ人気ランキング
カラースケールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新929件の「カラースケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「葉色カラースケール」、「カラーチャート」、「spad計」などの商品も取り扱っております。
撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。
色数
カラー9色
仕様
基準色9色
寸法(mm)
10×10
滅菌
済
スケール
1mm単位
裏面
粘着テープ付
1セット(15枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。
色数
カラー6色+グレースケール18段
外形寸法(mm)
225×328mm
配列
(24面)44×44mm
表面仕上げ
ディープマット
1枚
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
寸法(mm)
360×100×5
質量(g)
145
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
naxフォーミュラアルゴはそれぞれのプロダクトやプランに似合うオリジナリティのある色をセレクトできるカラーコミュニケーションツールです。
メタリック色98色、ソリッド色84色、そしてより洗練されたこだわりの色、アルティメイテッドカラー7色とそのベースコート7色、計196色で構成されたカラーカードです。
用途トラックや広告車両などの車両関係で活用いただくことを中心に、様々な塗装の色彩設計・色彩提案にお役立てください。
構成
メタリック色98色、ソリッド色84色、アルティメイテッドカラー7色、ベースコート7色
危険物の類別
非危険物
1冊
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました!
日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。
1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。
2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。
本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!!
2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。
全色、鉛・クロムフリー塗料を採用
色票番号だけで正確な色伝達が可能
退色や色の変化がほとんどありません。
カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録
色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版)
色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。
ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。
ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ
短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。
ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm
色票の大きさ : 50×14mm
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。
建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定
日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定
カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット
住宅塗り替え時の色確認
仕様
L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色
付属品
比色マスク、ビニールケース
寸法(mm)
215×50×厚み約25
危険物の類別
非危険物
有効期限
塗料用標準色:2027年3月末日
チップ寸法(mm)
50×14
1冊
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
発育状況の把握や追肥料の管理・低減に!
軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様
【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付)
セット内容
葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース
寸法(mm)
78(W)×164(H)×49(D)
質量(g)
200(電池別)
電源
単3形アルカリ乾電池2個
測定方式
2波長光学濃度差方式
測定回数
20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示
表示範囲
-9.9~199.9 SPAD
測定確度
±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示
測定面積
2mm×3mm
メモリー機能
最大30個までの測定値データメモリ可
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。
色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。
各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
用途自動車補修用色見本帳
危険物の類別
非危険物
日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました!
日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。
1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。
2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。
本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!!
2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。
全色、鉛・クロムフリー塗料を採用
色票番号だけで正確な色伝達が可能
退色や色の変化がほとんどありません。
カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録
色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版)
色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。
ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。
ワイド版 ・・・ 色指定に便利なミシン目入り
短冊形の紙1枚に1色を塗布し、12片に切り取って使用できるよう13mm毎にミシン目を入れ、この色紙を綴じたものです。色相順に収納し、2分冊になっています。
ワイド版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約50mm
切り取った色票片の大きさ : 50×13mm
色紙下段ページNo.の組み替えで、トーン配列に変更できます。
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。
建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定
日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定
カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット
住宅塗り替え時の色確認
設計時に切り取って色指定用に使用
仕様
●L版からの削除色(つや有り):13色●L版からの削除色(つや消し):54色●P版新色(つや有り):13色●チップ片数(1色当たり):12枚●収納色:600色
付属品
収納ケース付き
寸法(mm)
215×50×厚み約50(2冊セット)
危険物の類別
非危険物
有効期限
塗料用標準色:2027年3月末日
チップ寸法(mm)
50×14×13
1冊
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
繰り返し使用でき、難しい適正露光時間を簡単に決めることができる。
3つのステップで適切な露光時間を簡単に決めることができます。
露光オーバー、露光不足、適正露光が一目で分かります。また、オーバーや不足の度合いも分かりやすいので、露光時間の増減が簡単にできます。
テストチャートは繰り返し使用出来ますので、経済的です。
種類
その他
外形寸法(mm)
30×72
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
比色項目
色度
ビデオカメラなどのホワイトバランスをとるために使用する18%標準反射板です。
100mm×130mm×2.5mm
表が18%グレー、裏が90%ホワイト仕様になっています。
FH-30、FH-60などの溝型ホルダと合わせてお使いいただけます。
1枚
¥19,980
税込¥21,978
26日以内出荷
土壌色測定に使用するカラーチャートです。色票はJIS採用の修正マンセル表色体系にもとづいて系統的に配列されています。
仕様
チャート:12枚23色相
サイズ
B6版
構成
土色チャート(B6版・12枚・23色相)、色票(有彩色389色、朽彩色17色)、台紙、バインダ、解説、土壌調査用チャート、比色用マスク(白・黒)、グレースケール、耐用度判定用色片
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
色
透明
質量(g)
20
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
シリコンゴムの硬度を口頭で説明するのは、とても難しいです。
硬度サンプルで実際に確かめられるから理解も早い!
1セットに硬度10度から90度までの9種類(9色)!
用途実験に!
営業ツールに!
お客様へのサンプル提供に!
設計/開発者の机上に!
TGK品番
0155-18-13-01
材質
シリコーンゴム製
寸法
1ピース5t×45mm角
1セット(9色)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に
汎用プラスチックに
耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に
特性
耐衝撃性、耐久性、耐熱性
主な用途
各種金属、汎用プラスチック
成分
シアノアクリレート系
タイプ
耐熱・耐衝撃型
グレード
EXTRA4020
耐熱温度(℃)
金属(鉄):140
粘度
中粘度
粘度(mPa・s)
100(at25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0-50℃
材質(Oリング)
EPDM