- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- カービングのおすすめ人気ランキング
カービングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新330件の「カービング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カービングセット」、「彫刻刀研磨機」、「カービングフォーク」などの商品も取り扱っております。
まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。
ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。
ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。
木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。
適合材
木材、竹、プラスチックなど
材質:ハンドル/ポリプロピレン・エラストマー(耐熱100℃) 刃部/ステンレス鋼丸刃 最小 7mmV刃 小 8mmシャープポイント
セット内容
丸刃 最小mm、V刃 小8mm、シャープポイント
TKG品番
9-0422-1001
TKG品番(2017)
6-0498-1201
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。
用途ガラス彫刻、バードカービング等。
適合材
ガラス
材質
人工ダイヤ
軸径(Φmm)
2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。スタンダードタイプに比べて約20%の軽量化を図っております。
ピッチ
1/4
ゲージ
.050"(1.3mm)
普通のノミでは削れない、キワ削り作業に
木彫細工に使える便利なのみ
カービング、装飾彫りなどに適している
細部スジ入れや切りこみに
刃幅(mm)
9
全長(mm)
170
材質
刃物鋼
質量(g)
65
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等
付属品
スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本
最大トルク(N・m)
2
胴径(Φmm)
(モータユニット)最大27
定格入力(W)
10
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。
用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。
仕様
最高使用回転数(rpm):12000
トラスコ品番
433-9550
材質
ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
80
軸長(mm)
20
毛丈(mm)
30
毛材
ステンレス
外径(mm)
15
線径(mm)
0.3
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。
セット内容
平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃
全長(mm)
約160(本体)
質量(g)
180
1セット(5本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
食材を取り分けるのに便利です。
刃渡り(mm)
187
材質
ナイフ:ステンレス材 ハンドル:茶合板
全長(mm)
345
質量(g)
162
TKG品番
9-1872-1101
TKG品番(2017)
6-1667-1201
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
彫刻刀の基本形の一つ、印刀。小刀(こがたな)、キワ刀などとも言います。切っ先鋭く切り込みを入れられるのが平刀との大きな違いです。向きは左右がありますが、利き手用というわけではありません。彫る場所によって左右を使い分けるのが上達のポイント!仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃型
キワ(印刀)型
軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途微細バリ取り、微細研磨に。
トラスコ品番
160-3716
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
135
外径(Φmm)
24
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)
100
アズワン品番
64-8484-91
最大トルク(N・cm)
4.9
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)
25
質量(kg)
2.3
仕様
【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり
安全装置
チェーンブレーキ標準装備
スパークプラグ
NGK CMR7H
燃料混合比
50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方法
軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動3軸合成値(m/s2)
4
排出ガス対策型
3次規制適合
オイルタンク容量(mL)
140
燃料タンク容量(cc)
190
彫刻刀の基本形の一つ、丸刀。駒透(コマスキ)刀ということも。先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。仏像の耳を作る場合など、刃を立てて円弧の切込みを入れ形づくるのにも便利。平らな平刀、印刀と違い大きく肉を削ぎ落とせるので効率がよい。
仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質
刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)
180
刃型
丸型
研ぎ機3点セットにさらにアイテムをプラス!研ぎに必要なアイテムがすべて揃ったコンプリートボックスセットです。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫、バードカービング、木工
セット内容
ミニハイスケアー2型 本体(青棒付き)、ダイヤケアー、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、椿油(ダイヤケアー用)、スーパーミニルーペ(刃先確認用)、ダイヤ円盤(ミニハイスケアー2型に付属)
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。
トラスコ品番
160-3714
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
145
外径(Φmm)
26
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)
100
最大トルク(N・cm)
6
1本
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途微細バリ取り、微細研磨に。
トラスコ品番
160-3715
セット内容
ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
135
外径(Φmm)
24
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)
100
アズワン品番
64-8484-77
最大トルク(N・cm)
4.9
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。
刃幅(mm)
9/15/24
全長(mm)
248
セット内容
9/15/24
質量(g)
152/175/208(±5)
材質(柄部)
PP+TRP
材質(刃)
CRV
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷