- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- オイル・ケミカル・補修
- ガソリン 缶詰のおすすめ人気ランキング
ガソリン 缶詰のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「ガソリン 缶詰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホンダ耕運機オイル」、「ガソリン携行缶 小型」、「バイク 予備 タンク」などの商品も取り扱っております。
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)
0.8
ノズル長(mm)
約200
危険物の類別
非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色
メタリックレッド
基材
亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別
非危険物
国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
用途4サイクルエンジン用。
推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
JASO規格
MB
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格
API:SL、SAE:5W-30
使用油
部分化学合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA
危険物の性状
非水溶性
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
成分
潤滑油基油、潤滑油添加剤
規格
JASO MA/SL
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
用途自動車・小型発電機などに。
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
473-6443
色
褐色
質量(g)
980
容量(L)
1
主成分
潤滑基油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
SAE
SAE10W-30相当
危険物の性状
非水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品
材質
アルミ
色
赤
容量(mL)
1000
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
272
質量(g)
230
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ツーリング時のガス欠の緊急時に活躍するホルダー付ガソリン携行ボトル。ノズル付の携行ボトルなので給油の際も苦労しません。付属のリリースタイラップで
車体への脱着も簡単に行えます。
危険物の類別
非危険物
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格
API:SL、SAE:5W-30
使用油
部分化学合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MB
危険物の性状
非水溶性
ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
SAE
10W-30
API
(CD/SF)
ベースオイル
鉱物油
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質
0.8mm鋼板
厚さ(mm)
0.8
色
赤
危険物の類別
非危険物
材質
SUS304
消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利
材質
鋼板
色
レッド
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×165×128
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。
適量で持ち運びがラクラク。
草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶
容量(L)
3
材質
亜鉛メッキ鋼板
色
レッド
規格
KHK、UN
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
165×300×128
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格
API:SL、SAE:10W-40
使用油
部分化学合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA
危険物の性状
非水溶性
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250