ガラスうろこ取りクリーナー 車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「ガラスうろこ取りクリーナー 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 水垢取り」、「強力ガラスクリーナー」、「ガラスうろこ取り スポンジ」などの商品も取り扱っております。
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合 ウロコ、油膜 付属品 ループファイバーパッド トラスコ品番 789-8941 危険物の類別 非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合 ウロコ 付属品 ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g) 147 危険物の類別 非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去 材質 研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙。 パッド部/ポリエチレンフォーム パターン形状 ダイヤ型格子 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お風呂の鏡ピカピカ!貼りつく鏡磨きウロコ汚れ落としに! 最硬質な人工ダイヤモンドと、ガラス研磨に用いられる酸化セリウムを配合したクリーナーです。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落としきれなかったウロコ汚れをけずり落とせます。浴室の鏡の水アカ・ウロコ汚れを落とすのに適しています。
アズワン品番 64-1221-70
1個
399 税込439
当日出荷

鏡、ガラス面についたガンコな汚れを落とします。必ず水をかけながら軽くこすり洗いをして下さい。
材質 研磨部/ポリウレタン・ポリエステル・人工ダイヤモンド・エポキシ樹脂、スポンジ部/ポリエチレン 全長(mm) 60 サイズ L 寸法(奥行D×高さH)(mm) 40×30 TKG品番 9-1324-0701 TKG品番(2017) 6-1184-0701
1個
699 税込769
当日出荷

化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし 適合 ウロコ 危険等級 危険物の類別 第一類 危険物の品名 硝酸塩類 危険物の数量 0.25kg 危険物の性状 第1種
1本(250mL)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味 ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
用途自動車ガラス用 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。 手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。 アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。
質量(g) 140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×105×70 危険物の類別 非危険物
1本(45mL)
799 税込879
当日出荷

ガラス、鏡のあきらめていた水アカ汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に ブルー 材質 (砥材)ダイヤ砥粒、(スポンジ)ウレタン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削性を向上した優れた研磨性能で、従来品よりもすばやく頑固な鱗状痕や落ちにくい水アカ汚れを除去します。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に。 材質(スポンジ) ウレタン 材質 (砥材)ダイヤ砥粒 ブラック
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ
適合 ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
529 税込582
当日出荷

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類 液状 適合 キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番 282-5945 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合 油膜、ウロコ 付属品 不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分 炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 452mL 危険物の性状 水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスターリセット
頑固なウロコ汚れや油膜、劣化したコート剤を軽くこするだけで簡単に落とせます。外側専用ガラスクリーナーです。リアサイドガラスにも使用可能です。
用途車の洗車 付属品 ティアドロップパッド 成分 特殊研磨剤 適合 ウロコ、油膜、コート剤 幅(mm) 142 高さ(mm) 224 質量(g) 179 奥行(mm) 82 内容量(g) 100 パッド寸法(mm) 約92×74 危険物の類別 非危険物 特性 油膜除去
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの頑固な汚れ・手アカをスプレーして拭くだけで一気に落とし、ギラツキや視界不良を驚くほど改善するガラスクリーナーです。 強力洗浄を実現する「油脂溶解成分&浸透性アルコール」のダブル配合で透明度の高いガラスがスピーディーに完成! さらに、界面活性剤・着色料・シリコン不使用で拭き筋やムラにならずクリアに仕上がります。 子供の手アカ汚れ、結露汚れ、タバコのヤニ、虫、鳥フンなど様々な汚れに対応。 お出かけ前や汚れが気になった時にも時間をかけずにサッと使えます。 また、大容量700mlで複数台の車の窓掃除や、家の大掃除にもオススメです。 内窓・外窓はもちろん、ミラー・ドアバイザー・ヘッドライトにも使用できます。 ご家庭のガラスや鏡にもおすすめ。 広範囲のリビング窓なども素早く拭き筋を残さず使えます。
幅(mm) 105 高さ(mm) 248 質量(g) 797 奥行(mm) 67 危険物の類別 非危険物
1本(700mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材 ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)