ガラス繊維 補修材のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「ガラス繊維 補修材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「frp防水 補修」、「ガラス繊維」、「ガラスクロス」などの商品も取り扱っております。
扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでマット状にしたもので、FRPの基材として使用し、混合液(ポリベスト主剤+ポリベスト硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
トラスコ品番 818-6526 寸法(m) 1×1 質量(g/m2) 450 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番 754-4073 セット内容 主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g。計量カップ、スプーン、ヘラ 危険等級 Ⅲ/Ⅰ 危険物の類別 第四類/第五類 危険物の品名 第二石油類/有機過酸化物 危険物の数量 145mL/4mL 危険物の性状 非水溶性/第1種
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質 ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 150×220 形式 ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃) -20~100 有効期限(年) 1年(未開封) 引張強度 115MPa 破断伸度(%) 1.5 硬化時間(分) 15 曲げ強さ(MPa) 235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
679 税込747
当日出荷

必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容 クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 使用期限 樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月 危険物の性状 第2種
1セット
5,298 税込5,828
6日以内出荷

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用 テープ長さ(m) 90 テープ厚さ(mm) 0.21~0.22 材質 ガラス繊維 網目 2.8mm×2.8mm
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイントガラスクロス
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材 長さ(m) 50 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性 耐衝撃、耐水性、耐食性 成分 不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm) 4.31 引張強度(N/10mm) 251 UL規格 UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番 754-3999 セット内容 主剤400g、硬化剤15g 種別 グラスファイバーパテ ナチュラル タイプ ポリエステルパテ 研磨可能時間(分) 約60(20℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 400g 硬化剤比率 (主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分 エポキシ樹脂系 トラスコ品番 374-8448 セット内容 A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.075L 危険物の性状 非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。
セット内容 ポリエステル樹脂FH-123 500g×2。硬化剤(FH-123用) 20ml×1。ガラスマット(450g/m2) 1m2。ガラスクロス 20cm×30cm×5枚。塗布ローラー×1。脱泡ローラー×1。スポイド×1。ポリカップ 200ml×2。離型剤 50g×1。木ヘラ×1。洗浄用アセトン 500ml×1。ハサミ×1。収納ケース
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分 粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容 粉5g、液10mL、付属品 硬度 ヌープ硬さ:11 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容 ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm) 約1 使用温度範囲(℃) -15~210 巻数 6~8回程度 硬化時間(分) 約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材 トラスコ品番 818-6527 タイプ - 寸法(m) 1×1 質量(g/m2) 580 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成 成分 ポリエステル樹脂 アメ色 タイプ FRP補修塗材 乾燥時間(分) 夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 不飽和ポリエステル
1個(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスマットは非常に細かいガラス繊維を何本も束ねて造られています。繊維の方向は、強い引張り力に耐えることができ、ポリエステル樹脂を強化します。 ガラスマットはランダムな方向に繊維が並んでいます。
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
仕様 ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)。気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10。気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7。気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5 タイプ FRP補修塗材 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 第1種 塗料タイプ 不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
1個(100g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)