- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- キタコ チョークケーブルのおすすめ人気ランキング
キタコ チョークケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「キタコ チョークケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チョークプランジャー」、「バイク チョークレバー」、「チョークバルブ」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
便利な汎用ステー
適合
キタコ補修部品
材質
スチール
寸法(mm)
23×41×Φ11×Φ6
パーツNo.
Lガタ チョークケーブル
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様
汎用
適合
M8×P1.25
タイプ
P-1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
全てストップランプスイッチ付です。
適合
汎用
左右区別
右
主な適合車種
汎用(Φ22.2)
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品
L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)
セット内容
スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
付属品
L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理
スチール/ユニクロ
スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー& ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
主な適合車種
汎用(Φ22.2)
左右区別
右
適合
汎用(Φ22.2)
適合
汎用
パーツNo.
モンキー
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
メーカー
ホンダ
種別
チョークケーブル 復刻版
パーツNo.
17950-GB2-711
主な適合車種
シャリーCF50
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。