- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- キャブレター ドレンホースのおすすめ人気ランキング
キャブレター ドレンホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「キャブレター ドレンホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径15mm 耐油ホース」、「耐油ホース」、「ドレンホース」などの商品も取り扱っております。
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~70
使用流体
ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)
0.1
色
透明ピンク
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
色
黒
長さ(m)
1
使用圧力(MPa)
0.2
長さ(m)
2
材質
耐油性合成ゴム
温度範囲(℃)
-40~100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)
1
付属品
ホースクリップ:5個
耐圧(MPa)
1
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
仕様
クリップ付
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。
グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。
ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。
一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。
ホースクリップ5個付属。
付属品
ホースクリップ5個
適合
汎用
長さ(m)
1
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。
定期的な交換をお薦め致します。
材質
ゴム
色
黒
長さ(m)
1
メーカー
汎用
二重構造で耐油性に優れています。
材質
内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)
長さ(m)
1
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性
耐油、耐候
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様
クリップ付
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-38~60
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色
ピンク
種別
耐油燃料チューブ
材質
PVC
使用流体
水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)
100
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色
ピンク(半透明)
使用流体
燃料油・潤滑油・廃油など
特性
耐油
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
色
ブルー透明
材質
内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)。外層:軟質塩化ビニール樹脂。補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
ホース長さ(m)
1
使用流体
薬品、油、水、粉体、エアー
特性
耐油
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース
折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管
材質
軟質塩化ビニル
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-30~70
使用流体
油、水、空気
特性
耐油
内径×外径(Φmm)
9.5×14.5
色
ピンク
材質
軟質ポリ塩化ビニール
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
14.5
使用流体
油
特性
耐油
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
色
ピンク透明
使用流体
軽油・灯油・重油
巻種類
ドラム巻
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)
0.2