- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- キーアダプター ロックナットのおすすめ人気ランキング
キーアダプター ロックナットのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新117件の「キーアダプター ロックナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックナット ソケット 7角」、「ロックナット 外し」、「ロックボルト 工具」などの商品も取り扱っております。
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容
MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本
種別
軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)
80
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)
50
仕様
ソケット側/19HEX
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
(レンチ側)19
外径(mm)
(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)
3/8
サイズ(mm)
8/10/11/12/13/14/16/17/19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(9本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
トラスコ品番
811-7661
全長(mm)
72
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)
28.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法D3(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
セット内容
ロックナット4個、キー1個
材質
スチール
全長(mm)
31
対辺(mm)
21
ねじ径(mm)
12
タイプ
袋
純正ロックボルト用アダプターセット。
適合
#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60
差込角(mm)
17
適合車種
BMW F- シリーズ。F01 7 シリーズ、2008-。F02 7 シリーズLWB、2008-。F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-。F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-。F11 5 シリーズツーリング、2010-。F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-。F13 6 シリーズクーペ、2011-。F15 X5 SUV、2014-。F16 X6 SUV、2014-。F20 1 シリーズ5 ドア、2011-。F21 1 シリーズ3 ドア、2011。F22 1 シリーズクーペ、2013-。F23 1 シリーズカブリオレ、2014-。F25 X3、2011-。F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-。F31 3 シリーズツーリング、2012-。F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-。F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-。F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-。F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-。F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-。F45 1 シリーズツーリング、2014-。F46 1 シリーズグランツアラー、2015 など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(20個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料
対応ボルト
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番
853-6025
セット内容
No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。
差込角(mm)
9.5(3/8)
セット内容
8/10/11/12/13/14/16/17/19
材質
クロムモリブデン鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8”]
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容
ロック4個+キー1個
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。
付属品
13mm・17mmソケット
質量(g)
220
寸法(縦×横)(mm)
90×105
アズワン品番
64-4068-41
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
寸法L(mm)
32
差込角(mm[inch])
12.7[1/2”]
これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。
用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。
適合寸法(mm)
六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷