- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ギアオイル 注入のおすすめ人気ランキング
ギアオイル 注入のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新121件の「ギアオイル 注入」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアオイル ポンプ」、「オイル 圧送」、「デフオイル交換 工具」などの商品も取り扱っております。
オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)
0.9
容量(L)
1.5
目盛
0.1L刻み
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器
4L缶
適合
エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質
本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)
約25
ホース長さ(m)
1.5
ホース径(Φmm)
16.4
吐出量(mL/ストローク)
140
使用粘度範囲
ISO VG1000まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。
危険物の類別
非危険物
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器
20Lタンク
適合
対応粘度 0~100
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
150
吐出量
65mL/1ストローク
ホース長さ(m)
1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入
付属品
ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)
材質
スチール
全長(mm)
442
質量(g)
1124(本体)
タンク容量(mL)
1000
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品
ホース付き
材質
スチール
危険物の類別
非危険物
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器
ペール缶
寸法(mm)
Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合
オイルSAE90まで
エスコ品番
EA991GC-10
寸法(mm)
Φ70×280
容量(mL)
500
質量(g)
680
接続ねじ
1/4”
ノズル
Φ13×360mm
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。
付属品
ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2
質量(g)
750
電流(A)
5
本体寸法(mm)
130×133×77
電源コード(m)
2
吐出量(mL/min)
1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.2MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品
ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
トラスコ品番
858-7901
高さ(mm)
70
差込角(mm)
6
商品構成
単品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手動式のポンプでオイルの給油を行います。20L容量の油槽内蔵です。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。
セット内容
耐油ホース2m、ノズル付
容量(L)
20
全幅(mm)
400
ホース長さ(m)
2
吐出量(mL)
40
危険物の類別
非危険物
適合
302-3071用
容量(mL)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)
200
質量(g)
222
ホース長さ(mm)
180
本体長さ(mm)
300
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器
ペール缶
質量(g)
1000
ホース長さ(m)
1.28
ノズル口径(Φmm)
12
吐出量(mL)
70
危険物の類別
非危険物
樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。半透明で内容量が確認できます。
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器
ペール缶
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
80
ホース長さ(m)
2
吐出し量
1ストローク/100cc
ホースねじ
1/2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
3日以内出荷
圧縮エアーで加圧作動します。
40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)
450×410×850
質量(kg)
20
タンク容量(L)
40
エアーインレット
プラグ(PT1/4オス)
吐出能力(L/min)
4(SAE31の場合)
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様
手動式・開閉バルブ付
適合
市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番
EA990XB-1
ホース長さ(m)
【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)
6
吐出量(mL/ストローク)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器
4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)
約606(ホース除く)
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
スチールクロムメッキ
最大吐出量
230mL/ストローク
材質(ホース)
PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)
約12.7
粘度
SUS5000以下
使用可能液体
オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)
約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)
PE
ホース外径(Φmm)
約15.5
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷