- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- グラインダー ディスクのおすすめ人気ランキング
グラインダー ディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,529件の「グラインダー ディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属切断 ディスクグラインダー」、「研磨砥石 ディスクグラインダー用」、「ディスクグラインダー 切断用」などの商品も取り扱っております。
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
砥材
A(アルミナ)
直径(Φmm)
100
適合ツール
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
羽根枚数
72
適合材
ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質
カーボンランダム(研磨材)
基材
ファイバー
適合材
金属、石材・コンクリート
接着剤
レジンボンド
適合工具
ジスクグラインダー
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番
422-7506
全長(mm)
262
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20(付属リング15)
厚さ(mm)
1.3
粒度
#150
仕様
研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
表面処理
チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)
20
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
切れ味重視
用途一般鋼
仕様
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
外径(Φmm)
100
砥粒
A
主要切断材料
一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
幅(mm)
15
砥材
アルミナ
適合
ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに
サビ落としに
キズ取りに
スパッタ取りに
ステンレス・鉄の研削研磨に
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
砥材
アルミナ
適合
ディスクグラインダー
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合
100mmディスクグラインダー
粒度
#46相当
厚さ(mm)
14
研磨材の構造
特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
15
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
羽枚数
72
使用工具
電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数
72
研削角度(°)
15~30
適合材
鉄、木材
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合
ディスクグラインダー
厚さ(mm)
6
砥材
AWA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)
100
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
鉄
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.8MB)
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品
研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
700
電源
単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品
サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番
858-6266
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
スイッチ
スライドスイッチ
最大出力(W)
650
砥石寸法(mm)
100×6×15
胴径(Φmm)
62
スピンドル径
M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます!
目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)
100
材質
フェルト
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。
用途研磨作業。
適合材
鉄、ステンレスなど
穴径(Φmm)
15
砥材
A
外径(Φmm)
100
適合機種
100mm電動ディスクグラインダー
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000