グラインダー 木材研磨のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
278件の「グラインダー 木材研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用ペーパーサンダー」、「木材研磨ディスクグラインダー」、「木工用ディスク」などの商品も取り扱っております。
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 研磨布 適合ツール 100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 内径(Φmm) 15 付属リング穴径(Φmm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm) 100 砥材 A 穴径(Φmm) 15 適合材 木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材 ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm) 15 砥材 ジルコニア 外径(Φmm) 100 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途木材、金属などの研磨 適合本体 マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 180 電流(A) 1.9 コード長さ(m) 約2 ペーパー寸法(mm) 約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約13000 付属品 ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg) 約1.1 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB) 約87/m 定格時間(分) 30 パッドサイズ(mm) 約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 砥材 AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14000 適合材 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。 砥材 A(アルミナ) ねじ径 M10 外径(Φmm) 100 適合材 鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm) 15 研磨材の構造 ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 64[3800] RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造 研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 64[3800] RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm) 100 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。 適合材 木材 直径(Φmm) 125 仕様 ラバー&フレキシブルパット用 セット内容 60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚 対応機種 電気ドリル
1パック(6枚)
379 税込417
当日出荷

ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 直径(Φmm) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13,000 穴径(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。 付属品 研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ 材質 樹脂 消費電力(W) 700 電源 単相交流100V(50/60Hz) スピンドル径 M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm) 15
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 適合材 金属、ステンレス、木材 穴径(Φmm) 15 砥材 アルミナ 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 15 研磨材の構造 ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。#402マンドレルを使用してください。
用途研磨 質量(g) 12 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 35000 最大幅(mm) 19.1
1箱(36個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。 適合材 木材・金属 適合機種 ランダムサンダー 直径(Φmm) 125
1パック(5枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)