グリコールエーテルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
220件の「グリコールエーテル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジエチレングリコール」、「マノメーター チューブ」、「プロピレングリコール」などの商品も取り扱っております。
名称 Diethylene glycol monomethyl ether 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%) ≧99 比重 d≒1.02 化学組成 CH3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 可燃性液体、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 平均分子量 120.15 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 111-77-3 別称 2-(2-メトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性 アルカリ 希釈の目安 原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状 透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番 359-9469 無色透明 質量(g) 360 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.4L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(400mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

名称 Ethylene glycol monoethyl ether acetate 等級 GR 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3COOCH2CH2OC2H5 濃度(%) ≧99 比重 d≒0.97 化学組成 CH3COOCH2CH2OC2H5 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 89-0064-57 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 132.16 PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 111-15-9 別称 酢酸2-エトキシエチル
1本(500mL)
2,398 税込2,638
31日以内出荷

キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格 FMVSS NO.116 DOT3 使用方法 1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃) (ドライ)205℃以上。(ウェット)140℃以上 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 エチレングリコールモノフェニルエーテル 等級 EP 化学式 C6H5OCH2CH2OH 濃度(%) ≧99 化学組成 C6H5OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番 89-0064-58 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 特性 強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 138.16 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 122-99-6 別称 2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 長年にわたって積層した落としにくいギトギト油汚れもすっきり落とします。 強力洗浄成分が速効で汚れに浸透し、油汚れをはがして落とします。 キッチンまわり全体もこれ一本!大容量の700mL 使いやすいハンドスプレータイプです。
使用場所 換気扇まわり、コンロまわり 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 成分 水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド)、溶剤(グリコールエーテル) アズワン品番 64-1133-19
1本(700mL)
889 税込978
当日出荷

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 成分 イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%) 99 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS K2233 4種、SAE J1703および米国自動車安全基準(FMVSS)の諸規格すべてに合格のブレーキフルード。ノーマルのブレーキフルードが減った時に注ぎ足せる使いやすい100ml入や、ブレーキホースやフルードの交換時に便利な300ml入等を用意。グリコールエーテル系で、ノーマルのブレーキホースにも使用可能。※JIS規格BF-4はUSA規格のDOT4に相当します。ブレーキエア抜きセットを使うとすばやく、確実にフルード交換ができます。
規格 DOT4
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 Diethylene glycol mono-n-butyl ether 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%) ≧98.5 比重 d≒0.95 化学組成 CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 特性 可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 162.23 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 112-34-5 別称 2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

名称 石油エーテル 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%) 留分(30-60℃) : 90 vol 化学組成 なし 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3647-42 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 8032-32-4
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

マノメーターに使用する低蒸発の専用液体で、赤色目盛りの読取りに便利です。
比重 1.00~0.99 TGK品番 152-56-82-01
1本(200mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 2-Ethoxyethanol 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C4H10O2 濃度(%) ≧99 化学組成 C4H10O2 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 89-0064-51 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (腎臓、肝臓、血液系、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 90.12 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 110-80-5 別称 2-エトキシエタノール
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
4,390 税込4,829
当日出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途酢酸エチル、サクエチ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 油性 or 水性 油性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

名称 Ethylene glycol dimethyl ether 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3OCH2CH2OCH3 濃度(%) ≧99 比重 d≒0.86 化学組成 CH3OCH2CH2OCH3 危険等級 アズワン品番 89-0064-48 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 90.12 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 110-71-4 別称 1,2-ジメトキシエタン
1本(500mL)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。 オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。 スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所 換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり 商品タイプ 本体 成分 水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
318 税込350
当日出荷