- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コネクタ 12ピンのおすすめ人気ランキング
コネクタ 12ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,630件の「コネクタ 12ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12極コネクタ」、「小型 丸 型 コネクタ」、「10ピンコネクタ」などの商品も取り扱っております。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 3mm メイテンロック
仕様
コンタクト数 = 12。行数 = 2。ピッチ = 3mm。ジェンダー = メス。シリーズ = Micro MATE-N-LOK。併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 19mm。幅 = 11.7mm。深さ = 14.04mm。ハウジング材質 = ナイロン。。TE Connectivity Micro MATE-N-LOK 3 mmレセプタクルハウジング. 3 mmピッチ、UL94V-0等級の黒色ハウジングのMicro MATE-N-LOKレセプタクルハウジングです。レセプタクルハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ハウジングをかん合相手のコネクタに固定するポジティブロックラッチを備えています。これらのMicro MATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番 ; 686-0766 686-0766 を参照)。これらのレセプタクルハウジングには圧着ソケットコンタクト(別売り)を取り付けることができ、Micro MATE-N-LOKプラグハウジングとMicro MATE-N-LOK基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ポジティブロッキングラッチでかん合相手のコネクタとの確実な接続. 用途. これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質
プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC600
定格電流(A)
9.5(MAX)
適合電線(mm2)
0.3~0.89
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
結線方法
圧接
仕様
コンタクト数 = 12。行数 = 3。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。シリーズ = Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。ボディ向き = ストレート。深さ = 27.43mm。ハウジング材質 = ナイロン。。TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 ') 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120') 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-55~+125
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
結合方式
ねじ
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B
結線方法
はんだ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 4.2mm メイテンロック
仕様
コンタクト数 = 12。行数 = 3。ピッチ = 4.2mm。ジェンダー = オス。シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 18.2mm。深さ = 23.7mm。ハウジング材質 = ナイロン。。ミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
仕様
極数 = 12。行数 = 2。ピッチ = 5.7mm。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Mega-Fit。併用可能製品 = 電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 34.85mm。幅 = 14.26mm。ハウジング材質 = PBT。。Mega-Fit UL 94 V-0レセプタクルハウジング - 171692シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチレセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitレセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitレセプタクルハウジングのボディ素材は、難燃性等級UL 94 V-0です。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fitヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。
長さ(mm)
150
幅(mm)
100
高さ(mm)
15
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 12極, オス, 黒 ケーブルマウント TE Connectivity MULTILOCK 025シリーズ
仕様
コンタクト数 = 12。タイプ = ハウジング。ジェンダー = オス。行数 = 2。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = MULTILOCK 025。色 = 黒。高さ = 15.3mm。幅 = 15.4mm。深さ = 18.5mm。ハウジング材質 = PBT。。0.025シリーズプラグハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
パネル最大厚さA2(mm)
3
パネル最大厚さA1(mm)
10
結線方法
はんだ
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状
正芯
コネクタ形状
アダプタ
シェルサイズ
20
コンタクト形状
正芯(ピンコンタクト)
種別
AdMアダプタ
仕様
正芯(機器側)
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)
10.0~12.5
材質(シェル)/処理
亜鉛合金/梨地クロムめっき
電線接続方式
はんだづけ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
12.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 6.35mm メイテンロック
仕様
コンタクト数 = 12。行数 = 3。ピッチ = 6.35mm。ジェンダー = オス。シリーズ = Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 = 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 / シールドコネクタ。ボディ向き = ストレート。幅 = 27.43mm。深さ = 27.43mm。ハウジング材質 = ナイロン。。UL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ
仕様
コンタクト数 = 12。行数 = 3。ピッチ = 3.96mm。ジェンダー = オス。シリーズ = AMP Universal Power。併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 16.98mm。幅 = 18.95mm。深さ = 19.3mm。ハウジング材質 = ナイロン。。TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
嵌合相手コネクタ
N/MS3106B、N/MS3108B
結線方法
はんだ
仕様
コンタクト数 = 12。タイプ = CPTコネクタ。ジェンダー = メス。行数 = 2。定格電流 = 3A。取り付けタイプ = 表面実装。シリーズ = CPT。色 = 黒。端子方法 = はんだ。高さ = 9.1mm。幅 = 14mm。深さ = 13.5mm。最低使用温度 = -40℃。JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
極数
12
適合
【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)
12.4
高さ(mm)
4
ピッチ(mm)
2
奥行(mm)
7.2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷