コパのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
1,540件の「コパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コパスリップ」、「コバ」、「トコノール」などの商品も取り扱っております。
コパ面用塗料ウェットタイプ INAX(LIXIL)ランキング1位
仕様1缶/ケース質量(kg)0.2容量(mL)100危険物の類別非危険物
1ケース
1,998税込2,198
5日以内出荷

レザークラフトビット コバ仕上用 サンフレックスランキング2位
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材適正回転数(min-1)5000~10000
1個
679税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ランキング3位
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)ランキング4位
金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113アズワン品番64-5104-33
1本(113g)
1,598税込1,758
当日出荷

ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L AZ(エーゼット)ランキング5位
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)1グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
1袋
699税込769
当日出荷

コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。
用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)質量(g)590寸法(cm)9.9×9×9使用温度範囲(℃)-40~1100
1個
6,398税込7,038
当日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル寸法(mm)30×250×10グレー耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999税込1,099
当日出荷

スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
用途エアコンフィン用液性中性使用方法※缶をよく振ってから使用する。※エアコン1台につき1本を使い切る。(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる。(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する。(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる。(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る。・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない。(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)。・1本で約90秒から120秒間噴射される。・逆さでスプレーしない。※電装部に噴射液がかからないように注意。(6)約10分間放置したら終了。エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる。(7)洗浄水は排水管から出る。※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】。必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】。●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ。自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)。【使用不可】。天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ
1個(420mL)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
内容量(mL)70アズワン品番65-2251-99危険物の類別非危険物特性耐候性
1個
900税込990
翌日出荷

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ適正回転数(min-1)5000~10000
1個
499税込549
当日出荷

導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色危険物の類別非危険物
1本(5g)
399税込439
当日出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。軸径(Φmm)3高さ(mm)20(溝付)外径(Φmm)10適合材適正回転数(min-1)5000~10000
1個
769税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
1缶(227g)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
1本
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)