コンプレッサー エアゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
151件の「コンプレッサー エアゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーゲージ付き空気入れ」、「コンプレッサー ゲージ」、「エアーチェッカー」などの商品も取り扱っております。
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 1 測定範囲(kPa) 0~1000 タイプ クリップチャック 最高使用圧力 1000kPa 精度 ±30kPa 接続ねじ M11×P1.0 空気接続口 G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm) 約440 最小目盛(kPa) 10 取付径(Φmm) (メーター)R1/8オネジ 取扱説明書 (0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa) 0.8 最小目盛(kPa) 10 精度 (圧力計)参考:±30kPa 接続ねじ チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口 汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm) 400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10 適合 米式バルブ(オープンバルブ可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ クリップチャック 精度 ±20kPa 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約650 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (1.6MB) 弁の種類 オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 適合 米式バルブ 材質 本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa) 10 ゲージ径(Φmm) 60 取扱説明書 (1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa) 70~1200 最小目盛(kPa) 10 質量(g) 750 タイプ クリップチャック 空気接続口 PT1/4雌ねじ 測定誤差 70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm) 1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa) 0.8 精度 参考圧力計:±30kPa 接続ねじ (チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ) アルミダイキャスト 対象 英式バルブ・米式バルブ 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 400 圧力範囲(kPa) (計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様 一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g) 655 接続ねじ チャック側:メネジG1/4 測定精度 ±10kPa 測定範囲(kPa) 60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 102×93×750 ホース長さ(mm) 500 最小目盛(kPa) 10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10(スタートは40) 適合 米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%) ±20kPa 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約450 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (0.8MB) 使用圧力(kPa) (常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。 測定範囲(kPa) 0-1200 セット内容 自転車用アタッチメント ねじ径 (取入口)M11×P1.0 測定精度 ±30kPa ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×12 目量 20kPa チャック 米式バルブ、英式バルブ 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 330
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用 測定範囲(kPa) 90~1100 最小目盛(kPa) 20 仕様 ダイヤフラム式 全長(mm) 610 質量(g) 300 本体寸法(mm) Φ62.5 測定誤差 ±20kPa ホース長さ(mm) 300
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 ドレン排出 NOタイプ 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.4MB) ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 (取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ (電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 370/330 消費電流(A)(50/60Hz) 3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間 連続 馬力(HP) 1/2 関連資料 分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約12 種類 静音 定格電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz) 50/60Hz 定格消費電力(W) 340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×520×500 騒音値(dB) 約70 吐出量(L/min) 50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式 オイルレス 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.77 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 0~0.7 充填時間 50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合 英式バルブ・米式バルブ 材質 本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm) 約65 タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 先端径(mm) 20 接続方式 カプラ接続 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 先端幅(mm) 30 取付ネジ径 G1/4(PF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa) 0.8 適合 モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質 ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプ クリップチャック 取付ねじ G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 適合タイヤバルブ 米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。 仕様 (タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備 セット内容 コイルホース・エアダスター・タイヤチャック 長さ(m) 5 外径×内径(Φmm) (コイルホース)=8×5 口径(Φmm) (エアーダスター射出)2.2 空気使用量(L/min) (エアーダスター)90 空気圧力(MPa) (エアーダスター)0.6 コンプレッサー (推奨)1/2馬力以上
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用 測定範囲(kPa) 0~400 最小目盛(kPa) 10 ホース長さ(mm) 約300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプ ダブルタイヤ対応 測定範囲(kPa) 100~500 仕様 チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続ねじ 【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)。【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)。【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ) 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約380 適合車種 トラック・乗用車・バイク 最小目盛(MPa) 0.05
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)