- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ゴム 切断 工具のおすすめ人気ランキング
ゴム 切断 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新476件の「ゴム 切断 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 切断 機」、「ゴム カッター」、「ゴム切断」などの商品も取り扱っております。
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断
粒度
#80
厚さ(mm)
2.2
砥材
CC材
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
主要切断材料
FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)
397
切断能力(mm)
(幅)56
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)
60
仕様
替刃式、左右両用
トラスコ品番
294-2593
質量(g)
97
刃厚(mm)
0.35
材質(刃)
タングステン鋼
適合替刃
円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
刃長が短く、使い易いサイズです。
折れにくい鋼を使用しています。
刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。
ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
全長(mm)
215
刃長(mm)
78
「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。
塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。
木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。
FRPの切断、加工に。
厚さ(mm)
2
砥材
C
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
1P
穴径(Φmm)
15
粒度
60
砥粒
C
硬度
-
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
80
主要切断材料
FRP
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類
その他
仕様
切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)
218
刃長(mm)
45
トラスコ品番
327-8131
材質
ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ
質量(g)
200
タイプ
一枚刃はさみ
硬度
HRC50
切断能力
ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)
刃厚(mm)
3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨
粒度
#80
厚さ(mm)
約2
砥材
C/(炭化けい素)
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13500
形式
ストレート形(平形)
外径(Φmm)
100
主要切断材料
プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など
最高使用周速度(m/s)
80
接着剤
R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼(SKS-5)。チップ:ダイヤ砥粒
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)
45
適合替刃
RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。
全長(mm)
170
付属品
ブレード3枚
質量(g)
200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)
200
刃長(mm)
67
トラスコ品番
402-6772
材質
刃部:高炭素刃物鋼
質量(g)
173
刃厚(mm)
7.9
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
約2
穴径(Φmm)
15
粒度
P80
砥材
C
使用方法
切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200以下
主要切断材料
木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など
最高使用周速度(m/s)
80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷