サンダー 錆取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
152件の「サンダー 錆取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー さび落とし」、「サンダー 研磨」、「グラインダーサンダー」などの商品も取り扱っております。
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合 100mmディスクグラインダー 粒度 #46相当 厚さ(mm) 14 研磨材の構造 特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質 真鍮メッキ鋼線 適合材 鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし 外径(Φmm) 94 厚さ(mm) 15 穴径(Φmm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高使用周速度(min-1[r.p.m]) 13000
1枚
639 税込703
当日出荷

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質 ナイロン不織布 直径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質 #70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g) 259 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12500 ねじピッチ(mm) 1.5 線径(Φmm) 0.25 ねじ径(mm) 10 毛丈(mm) 25 外径(Φmm) 約80 本数 636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm) 100 金具径(mm) 70 適合材 鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部) #70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツール Φ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質 鋼線 外径(Φmm) 75 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 20 線径(Φmm) 0.5 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500 全高(mm) 約45 ねじ径(mm) 10 金具径(mm) 60 適合材 スチール 取扱説明書
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 幅(mm) 15 砥材 アルミナ 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途金属表面のサビや塗装を取る! 粒度 #60 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) Φ100×M10×14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。 材質(ワイヤー部) 硬鋼線 ねじ径 M10×P1.5 線径(Φmm) 0.5 外径(Φmm) 80 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 適合材 金属、ステンレス、木材 穴径(Φmm) 15 砥材 アルミナ 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 15 研磨材の構造 ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質 SUS 外径(Φmm) 75 ねじ径 M10×P1.5 線径(Φmm) 0.3 トラスコ品番 124-7638 質量(g) 310 ねじピッチ 1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 ねじ径(mm) 10 金具径(mm) 71 適合材 鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去 外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 厚さ(mm) 7 粒度 #120 砥材 S(シリコンカーバイド) 仕様 特殊ナイロン不織布 適合ツール Φ100mm電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合材 鋼板 取扱説明書
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材 ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm) 15 砥材 ジルコニア 外径(Φmm) 100 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm) 10 形状 ジスクカップ型 ねじピッチ 1.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) 13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)