- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- シマノ v ブレーキ レバーのおすすめ人気ランキング
シマノ v ブレーキ レバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「シマノ v ブレーキ レバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vブレーキレバー」、「シマノ vブレーキ」、「Vブレーキ」などの商品も取り扱っております。
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容
左右セット、シフトケーブル
クランプ径(Φmm)
(バンド)22.2
レバー形式
2.5フィンガー
ブレーキ
Vブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色
ブラック
セット内容
左右1組
材質
樹脂+鉄
全長(mm)
121
寸法(Φmm)
22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
仕様
(対応スピード)リア:ロード8スピード
セット内容
右レバーのみ
タイプ
フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス
機能
ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容
左右セット
クランプ径(Φmm)
22.2
材質
(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン
質量(g)
178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×94×34
1ペア(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合
3×8スピード
セット内容
左右セット
材質
アルミ、樹脂、スチール
ブレーキ
Vブレーキ専用
レバー形式
2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質
アルミニウム
セット内容
左右1組
材質
樹脂
寸法(Φmm)
22.2
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー
ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能
補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン
リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容
左右セット
材質
アルミニウム
クランプ径(Φmm)
31.8、25.4、26.0対応
ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用
レバー形式
3フィンガー
色
ブラック/シルバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
寸法(mm)
(アーチ)51
タイプ
スーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)
139.5
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59.5
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)