- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- シール交換工具のおすすめ人気ランキング
シール交換工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「シール交換工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルシール打ち込み工具」、「オイルシール抜き 工具」、「オイルシールプーラー」などの商品も取り扱っております。
クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様
適応シールサイズ(mm):Φ28~64まで
ボルト
8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容
らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)
75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)
165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
用途ステムシール交換時に使用します。
全長(mm)
250
適合車種
OHV・OHCディーゼル車
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1セット
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。
7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。
ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着
仕様
7段階角度調整
全長(mm)
330
刃幅(mm)
84
刃厚(mm)
3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)
CR-V
柄長さ(mm)
80
硬度HRC
48
材質(クリップ)
PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
クランクシール装着専用ツールです。
専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに
材質
アルミニウム
サイズ(mm)
40、44、50、59、63、65
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。
手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。
軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容
クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)
質量(kg)
1.82
ケース寸法(mm)
140×150×60
適合車種
軽自動車、普通車FF、FR
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
寸法(mm)
130
リング寸法(mm)
7.5、17.5、20、36
純正品番
748,589,041,500,748,000,000,000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
用途クランクシャフトオイルシールの交換用
仕様
純正オイルシールNo.:フロント BZ4365E/リア BZ4219E
適合車種
いすゞエンジンモデル:4 HF1/4HG1/6HH1/6HK1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥139,000
税込¥152,900
5日以内出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質
アルミニウム合金
サイズ(mm)
39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
用途オイルシールの脱着
トラスコ品番
835-4990
セット内容
抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm
質量(kg)
1.8
適合サイズ(mm)
【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
用途バルブスプリングの取り外しに
エスコ品番
EA603GB
材質
スチール
幅(mm)
【固定つかみ部】21
アーム長さ(mm)
77、80
適合スプリング径(Φmm)
34~70
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷