- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- ジャッキアタッチメントサイド用のおすすめ人気ランキング
ジャッキアタッチメントサイド用のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「ジャッキアタッチメントサイド用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャッキアタッチメント」、「フロア ジャッキ アタッチメント」、「ジャッキ当てゴム」などの商品も取り扱っております。
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合
注文コード:70335274、75090444
材質
PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
51×39
溝幅(mm)
8(最狭部)
溝深さ(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合
F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)
50×37
質量(g)
360
材質
PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質
合成ゴム
質量(g)
約370
適合品番
【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×60×45
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付き。
ブローケース付きでラクラク収納。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)
1
付属品
ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース
種別
コンパクトα
ストローク(mm)
約239
色
ブルー
質量(g)
6800
使用温度範囲(℃)
‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約383×54×153
地上高さ(mm)
最低/最高:約144/383
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)
3
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)
240
全長(mm)
580
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
145
使用温度範囲(℃)
-20~45
最高位(mm)
380
最低位(mm)
142
ハンドル長さ(mm)
525
使用作動油
ISO VG15
サイズ(Φmm)
50
オイル量(mL)
約130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
高さ(mm)
(アダプタ部)37
寸法(Φ×mm)
60×54
溝幅(mm)
13
質量(g)
465
付属品
スナップピン
材質
ポリアミド
溝深さ(mm)
22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車体を保護する。
ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド
材質
合成ゴム
色
ブラック
質量(g)
240
寸法(Φ×高さH)(mm)
約125×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
能力(t)
(最大)1.0
最大使用荷重
9.8kN
本体質量(kg)
6.78
最高位(mm)
355
最低位(mm)
138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×130×138
適合車種
軽自動車~普通乗用車
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
大切な車のジャッキアップポイントを保護する!。
ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。
3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質
合成ゴム
質量(g)
約125
適合品番
【メルテックジャッキ】FA-82
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約63×51×44
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)
3(1セット)
質量(kg)
6.4(1セット)
公差
(高さ)±3%
最高位(mm)
413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)
280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書
(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)
2
質量(kg)
13
ハンドル径(Φmm)
21.3
最高位(mm)
370
最低位(mm)
90
ハンドル長さ(mm)
500
使用作動油
ISO VG 10
揚幅(mm)
280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
560×212×130
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合
(車輌)2t以下
質量(kg)
約1.6(1台)
能力(t)
2(2台使用時)
最高位(mm)
348
最低位(mm)
292
寸法(mm)
277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)
1段時299・2段時332・3段時365
ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。
車に優しいゴム製
用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド
材質
ゴム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×19
内寸法(mm)
122
質量(g)
約223
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)
850
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
5.9
使用温度範囲(℃)
-20~40
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
275
ハンドル寸法(mm)
19Φ×375
操作回数
35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)
1000
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
6.3
使用温度範囲(℃)
-20~40
揚程(mm)
260
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)
Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数
35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷