- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ストーンのおすすめ人気ランキング
ストーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,356件の「ストーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーストーン」、「サークルストーン」、「庭石」などの商品も取り扱っております。
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度
400
寸法(mm)
100×25×13
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
適合車種
BMW HP2 R 1100 GS R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 1150 R R 850 GS R120 G R120 S
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
豪華な石目調に仕上がる。
置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。
下地を侵さない多用途タイプです。
日光や雨に強く、耐候性に優れています。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)
主な用途
屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.4~0.6
乾燥時間
夏期/30~40分、冬期/1~2時間
危険物の性状
非水溶性
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。
景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に
材質
結晶片岩
色
青
洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在
材質
ネット:綿、石:天然石
幅(mm)
300
寸法(mm)
1玉実寸:約7~13
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×約5
質量(g/m2)
約8.1
使用場所
床(軽歩行)、壁(屋内外)
適合車種
BMW R 120 R
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
色
ブラウン/黒
高さ(mm)
21
径(Φmm)
130
アズワン品番
64-7768-42
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
容量(L)
108
色
グレー(ベース)
規格(型)
82型
寸法A(mm)
820
寸法B(mm)
410
寸法C(mm)
380
適合鉢
10号鉢×2個
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)
1220
質量(g)
500
長さ(m)
1
サービス分類
オーダー・加工
使いたいときだけ使える!大理石柄の折りたたみデスク。まるで本物の大理石のようなリアルな天板にホワイトスチールのフレームで気品あふれる空間を作り出します。幅90×奥行41cmとコンパクトながら、ノートPCを置いても余裕があり広々使用できます。天板下の高さは、ゆとりの71cm設計。シンプルな構造で足元が広々としているので、ゆったりラクな姿勢で座れます。パソコン作業や読書など、使いたいときだけ専用のワークスペースを設けてご使用いただけます。天板を持ち上げ、両脚を内側にたたむだけで簡単に折りたたむことができます。折りたたみ時は厚さ9.6cmで隙間に収納可能です。飲み物などをこぼしても、サッと拭くだけで簡単にお手入れ可能です。
天板耐荷重(kg)
10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×410×720
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック
分類
アクリル プラスチック
寸法(Φcm)
1.9
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ストーンボード。タパスなどの小さな料理の小皿としても使えます
材質
粘板岩
形状
四角
寸法(mm)
160×100×6
高さ(mm)
6
短辺(mm)
100
長辺(mm)
160
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
1セット(4枚)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
右ポケット内側にゴム紐付き。ウエストは平ゴム入り&ドローコード付き。撥水加工を施したナイロン100%の生地を使用。サイド・ヒップポケットの内側にメッシュ生地使用。
混率(%)
ナイロン100%
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
主成分
アクリルシリコン樹脂
主な用途
木、鉄、床
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
特性
耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)
1以上(20℃)、2以上(冬)
危険物の性状
非水溶性
キャッチコピー:縫わずに簡単に作れる!気分はドレスデザイナー!。商品説明:マネキンにレース布を巻き付けるだけで簡単に作れるキットです。2種類の作例から選んで作ることができます。針や糸を使わないので初心者でも簡単!付属のラインストーンシールで可愛く飾り付けができます。
仕様
(1個梱包形態)化粧箱入り
セット内容
マネキン×1セット、レース布(星柄)×2、レース布(青、ピンク、紫)×各3、ラインストーンシール×1、カラフルシールセット×1、チョウチョ飾り×1、ピンセット×1、透明ゴム×1セット、透明両面シール×1セット
寸法(mm)
約260×130×130(完成品)
素材
ABS、ナイロン
1個
¥980
税込¥1,078
3日以内出荷