- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- スパークプラグワイヤープーラーのおすすめ人気ランキング
スパークプラグワイヤープーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「スパークプラグワイヤープーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグ 外し 工具」、「プラグコード外し」、「スパークL」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
264
適合車種
VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用。AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGD
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに
全長(mm)
250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途セラミックプラグコード用
全長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途プラグコードの取り外しに使用します。
寸法(mm)
17(オープンエンド部)、16(メガネ部)
全長(mm)
310
適合車種
V6エンジン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
エスコ品番
EA514BX
全長(mm)
185
爪長さ(mm)
65
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
用途グロープラグの取り外しに使用します。
適合車種
BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
爪がプラスチックコートされており、傷をつけにくい。
用途スパークプラグケーブルの取り外しに。
全長(mm)
255
全幅(mm)
105
全高(mm)
29
幅(mm)
先端部外径:22、先端部内径:15
高さ(mm)
先端部外径:23.5、先端部内径:10.8
最大開き(mm)
41
質量(g)
211
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)
250・220
使用範囲(mm)
7~19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
角度が5段階で調整できるため、簡単にスパークプラグキャップを取り外せます。
先端は特別な形状のクッション付きで、滑りにくく傷もつけにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。
大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ
適合サイズ(mm)
33~41
全長(mm)
280
先端形状
ロングノーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。
樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)
280
質量(g)
400
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)
230
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類
ノーズプライヤ
握り部
滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC
45
材質
S55C
33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
主な適合純正品番
(ダイレクトイグニッションコイル)12138526677/12137715853
材質
アルミ(レッドアルマイト仕上げ)
全長(mm)
約34
質量(g)
32
外径(mm)
約37
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
適合車種
VW・AUDI 1.2、1.4、1.8、2.0FSi TFSi・TSi 2013年以降
純正品番
T10530
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷