- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ホンダ純正
- スパークユニットのおすすめ人気ランキング
スパークユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「スパークユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス点火プラグ」、「イグナイター」、「高圧トランス」などの商品も取り扱っております。
電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。
寸法(mm)
130×90×35
質量(g)
250
出力
高圧出力(固定):約5kV
電源
006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
仕様
●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)
約3.45
容量
155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色
黒色(半つや塗装)
定格使用時間
連続
取付け方法
ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)
-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧
AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズ
タイプA
仕様
●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質
本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付
フランジ
質量(g)
約25
タイプ
トップビュー
保存温度(℃)
-20~70
ケーブル
耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動
複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)
90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料
寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
仕様
ミノムシクッリプ付きリード線付き
径(Φ)×全長(mm)
18×122(プラスチックカバー含む)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。
操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。
ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
バーナー使用本数が多い方に。
点火作業が面倒な方に。
短時間で点火したい方に。
本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。
パワーアップで余裕の除電
アラームの信号出力が標準化
放電方式
交流コロナ放電式
付属品
AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mm
トラスコ品番
342-1112
質量(g)
3200
出力電圧
AC7.0KV
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×110×220
アラーム表示
高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断
許容周囲温度(℃)
0~40
配線長
(接続可能電極)統計8m
消費電流(VA)
25
入力電源
AC100/200V(本体スイッチにて切替)
使用高圧電源
商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)
許容電流
(出力)2.5mA
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様
ケースなし
出力電圧
約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)
電源電圧(V)
DC12
出力周波数(Hz)
約400~900(負荷により変化)
動作モード
4種切替。【通常モード】。【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)。【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ。【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。
動作電流(mA)
最大120
待機電流
約20mA(EL消灯時)
面積(cm2)
発光/70~400
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。
イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。
イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。
1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの
2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの
コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。
バー 接続用ソケット2個付き。
バーの設置・配線が簡単。
イオンバランス調整機能付き(パルス比)
過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
用途SHシリーズ用
付属品
ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m
寸法(mm)
62.7×138×230
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
10
入力電源
AC100~240V(50/60Hz)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
代表車種
KL250H7F
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に
火炎温度(℃)
1800
トラスコ品番
769-5438
全長(mm)
780
質量(kg)
1.8
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
3
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
火口径(Φmm)
60
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷