スプリングクランプ端子台のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
468件の「スプリングクランプ端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ端子台」、「スプリング式端子台」、「フェニックス端子台」などの商品も取り扱っております。

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min) AC500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 定格電流(UL)(A) 20 グレー 接続方法 ケージクランプ接続
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g) 64 規格 UL/cUL/TUV 定格絶縁電圧(V) AC DC125 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -15~60(氷結又は結露しないこと) 定格通電電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500 相対湿度(%RH) 45~85
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 18点端子台交換用、プッシュインタイプ タイプ スプリングクランプ端子台 適合電線 0.3~1.0mm2(AWG22~18)(より線)、Φ0.5~1.0mm(単線)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結線方式 スクリューレス 適合電線(mm2) 0.08~2.5 定格電流(UL)(A) 15 適合電線範囲 AWG(#) 28~14 定格電圧(V) 500 定格電流(A) 24
1個ほか
799 税込879
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 種類 中継用SL端子台 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式 DINレール/直付け 結線方式 スクリューレス グレー 定格電圧(V) 500 定格電流(A) 24 適合電線(mm2) 単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG) インパルス電圧(V) 6
1パック(100個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 32点入出力用、0.5mm2(AWG20) 適合機種 ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9 種類 端子台アダプタ 保護構造 IP2X 接続可能電線(mm2) ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
定格電圧(V) DC12 仕様 コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。取り付けタイプ = Plug In。ターミナルタイプ = 簡易接続。シリーズ = F4。最大スイッチング電圧 AC = 100V ac。アプリケーションタイプ = 電力。長さ = 28mm。奥行き = 33mm。高さ = 53.2mm。寸法 = 28 x 33 x 53.2mm。極数 = 1。。ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

取付方式 ケーブルマウント ピッチ(mm) 5.08 シリーズ BL 5.08 行数 1 オス・メス メス
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 仕様 各極4本挿入可 定格電圧(V) 500 定格電流(A) 32
1箱(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
3,798 税込4,178
86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.2 定格電流(UL)(A) 20 定格電圧(V) 800 定格電流(A) 24(32) 適合電線(mm2) 0.25~2.5(4)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)